Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda Secure Connector SC2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8913751
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BNGFSC25a
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall barracuda
hardware-firewall
Durch die Integration des "Internet der Dinge" (Internet of Things) werden Unternehmensnetzwerke jeden Tag größer und komplexer - und haben immer mehr Einfluss auf das Kerngeschäft vieler Unternehmen. Barracuda Secure Connector Appliances sind ein wesentliches Werkzeug zur Optimierung der Leistung, Sicherheit und Verfügbarkeit von IoT-Implementierungen.
Barracuda Secure Connector SC2.5 - Sicherheitsgerät - 1GbE - Wi-Fi - 2.4 GHz - GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/1900/2100 / LTE 800/850/900/1800/2100/2600
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.7 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
1.21 kg
Lokalisierung
Asien, Europa
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Integrierte Peripheriegeräte
Drahtlose Basisstation, 3G/4G-Modem
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, NAT Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, Betriebsmodus „Access-Point“, DDos-Angriffschutz, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, Wireless Client Mode, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, Anti-Spyware-Schutz, DHCP-Relais, Spoofing-Schutz, an DIN-Schiene montierbar, Intrusion Detection and Prevention (IDP), ARP-Spoofing, unterstützt OTG (On-The-Go), Anti-Bot-Schutz, Überschwemmungserkennung
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, Wireless, VPN
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP
Leistung
Firewall-Durchsatz (UDP): 300 Mbps ¦ WiFi AP-Durchsatz (UDP): 80 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (128-bit AES, SHA): 30 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Micro-USB-an-USB-Kabel ¦ 2 x Antennenkabel - 1.5 m
MTBF
5 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
16-GB-SD-Karte, DIN-Schiene Halterung
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, RED
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Mobilfunkband
GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/1900/2100 / LTE 800/850/900/1800/2100/2600
Zellprotokoll
GSM, UMTS, HSDPA, WCDMA, HSUPA, LTE
Mobiler Breitbandzugriff
Ja
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
6.5 cm
Transporttiefe
23 cm
Transporthöhe
27.5 cm
Transportgewicht
1.98 kg
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SCCP, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 3 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x micro-USB
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
1 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,88*
€ 1.064,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,85*
€ 1.062,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,57*
€ 1.057,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,08*
€ 1.047,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.