Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda CloudGen Firewall F-Series F18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8915061
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BNGF18PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bridging-Firewall
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
In der Cloud-Ära müssen Firewalls mehr als nur Ihr Netzwerk schützen. Sie müssen auch dafür sorgen, dass die ununterbrochene Verfügbarkeit des Netzwerks und stabiler Zugriff auf in der Cloud gehostete Anwendungen sichergestellt ist. Barracuda CloudGen Firewalls sind eine Familie von Hardware-, virtuellen und Cloud-basierten Lösungen, die Ihre verteilte Netzwerkinfrastruktur schützen und verbessern. Sie bieten fortschrittliche Sicherheit durch die enge Integration von Next-Generation-Firewall-Technologien, einschließlich Layer-7-Application-Profiling, Intrusion Prevention, Web-Filtering, Malware- und Advanced-Threat-Protection, Spam-Schutz und Netzwerkzugriffskontrolle. Darüber hinaus vereinen Barracuda CloudGen Firewalls hochbelastbare VPN-Technologie mit intelligentem Traffic Management und WAN-Komprimierung. Dadurch können Sie die Leitungskosten senken, die Netzwerkverfügbarkeit erhöhen, die Site-to-Site-Konnektivität verbessern und den ununterbrochenen Zugriff auf in der Cloud gehostete Anwendungen gewährleisten. Das skalierbare zentrale Management hilft Ihnen, den Administrationssaufwand zu reduzieren, während Sie granulare Richtlinien in Ihrem gesamten verteilten Netzwerk definieren und durchsetzen.
Barracuda CloudGen Firewall F-Series F18 - Firewall - 1GbE - Barracuda Pool Licensing - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.4 cm
Tiefe
16.2 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.3 kg
Gerätetyp
Firewall
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, verwaltbar, Intrusion Detection System (IDS), IPv6-Unterstützung, Hochverfügbarkeit, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Deep Packet Inspection (DPI), DDos-Angriffschutz, IPSec Virtual Private Network (VPN), Anti-Spam-Schutz, Anti-Malware-Schutz, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), SSH-Unterstützung, DHCP-Server, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, Anti-Spyware-Schutz, Schutz vor Internetbedrohungen, E-Mail-Schutz, DHCP-Relais, SNMP-Trap, Anwendungsfilterung, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Identity Awareness, Virtual Routing and Forwarding (VRF), SMS-Fernsteuerung, DNS caching, VoIP-Unterstützung, Anti-Viren-Schutz, Datenverkehrabgleich, Veranstaltungsbenachrichtigung, Web Filtering, Jumbo Frame-Unterstützung (bis zu 9000 Bytes), schwarze Liste, White List, Bridge-Modus, Transparent Proxy, integrierter Hardware-Crypto-Beschleuniger, Überschwemmungserkennung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, PPPoA, ARP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3, SMB, DDNS, SMTPS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, X.509
Statusanzeiger
Stromversorgung, HDD-Aktivität, Status, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, SMTP, SMTPS
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 80000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 8000 ¦ Maximale Anzahl an Benutzern: 25 - 75 ¦ VRF-Instanzen: 10
Routing Protocol
OSPF, RIP, BGP
Authentifizierungsmethode
SecurID, RADIUS, X.509-Zertifikate, TACACS+, LDAP, Active Directory, NTLM
Leistung
Firewall-Durchsatz (UDP): 1 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (128-bit AES, TINA): 190 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, TINA): 170 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, SHA-256): 150 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, MD5): 170 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (256-bit AES, GCM): 150 Mbit/s ¦ IPS-Durchsatz (UDP): 400 Mbit/s ¦ NGFW throughput: 340 Mbps ¦ Bedrohungsschutz-Durchsatz: 320 Mbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, Blowfish, CAST, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, SSL, TLS, WPA, WPA2, PKI, 128-Bit AES, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Preistyp
Barracuda Pool Licensing
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Kabel seriell
MTBF
5 Jahre
Zubehör im Lieferumfang
USB-Flash-Laufwerk, Wandhalterungen
Kennzeichnung
FCC, RoHS, RoHS 2011/65/EU, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, EN 62311:2008, LVD 2014/35/EU, EN 300 328 V2.1.1, EN 6100-3-3:2013, EN 55024:2010 Class A, RED 2014/53/EU, EN 301 489-1 V2.2.0, EN 301 893 V2.1.1, EN 55032:2015+AC:2016 Class A, EN 301 489-17 V3.2.0, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 6100-3-2:2014 Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
45 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31 cm
Transporttiefe
26 cm
Transporthöhe
18 cm
Transportgewicht
2.4 kg
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
H.323, SCCP, SIP
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x VGA
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 50 GB x 1
RAM
2 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 387,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,58*
€ 488,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,96*
€ 486,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,82*
€ 479,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,15*
€ 476,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,02*
€ 460,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.