Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barracuda CloudGen WAN T193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8917394
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     CGW-T193A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall barracuda
hardware-firewall
Barracuda CloudGen WAN bietet Benutzerfreundlichkeit, umfassende Sicherheit und Cloud-native SD-WAN-Konnektivität.
Barracuda CloudGen WAN T193 - Sicherheitsgerät - 10 GigE - DC-Stromversorgung - Schienenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
13 cm
Gewicht
1.4 kg
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Netzwerk
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Leistungsmerkmale
Stateful Packet Inspection (SPI), URL-Filterung, Anti-Malware-Schutz, ohne Lüfter, IDP (Intrusion Detection and Prevention), Dynamic QoS, SSL-Inspektion, SD-WAN-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Kapazität
Gleichzeitige Sitzungen: 250000 ¦ Neue Sitzungen: 12000 ¦ Empfohlene Nutzer: 150 - 300
Leistung
Leistung: 240 Mbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
FIPS 140-2
Verschiedenes
MTBF
9 Jahre
Kennzeichnung
FCC, RoHS, IP20
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 12 - 36 V
Gestellte Leistung
60 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
25.4 cm
Transporttiefe
25.4 cm
Transporthöhe
30.5 cm
Transportgewicht
2.33 kg
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 100 GB x 1
RAM
4 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
5 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 2 x 10GBase-X - SFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.149,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.348,70*
€ 2.794,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.333,64*
€ 2.777,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.253,51*
€ 2.681,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.201,22*
€ 2.619,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.149,86*
€ 2.558,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.