Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall NSa 2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-8918027
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-8197
EAN/GTIN:
     0758479281979
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
Sonicwall Lizenzen
Beim Zugriff auf interne und externe geschäftskritische Anwendungen müssen sich kleine Firmen genauso wie große Organisationen auf ihre Netzwerke verlassen können. Zwar profitieren Unternehmen von den neuesten Entwicklungen im Netzwerkbereich, doch gleichzeitig müssen sie sich gegen eine wachsende Zahl komplexer und finanziell motivierter Angriffe zur Wehr setzen, deren Ziel es ist, die Datenübertragung zu stören, die Performance herabzusetzen und die Datenintegrität zu beeinträchtigen. Veraltete Stateful Packet Inspection Firewalls bieten keinen ausreichenden Schutz vor böswilligen Angriffen, die auf der Anwendungsebene ansetzen. Punktuelle Produkte bieten zwar eine zusätzliche Sicherheitsschicht, bringen aber erhebliche Nachteile mit sich: Sie sind kostspielig, kompliziert zu verwalten, können den Missbrauch von Netzwerkressourcen nur begrenzt kontrollieren und sind nicht in der Lage, die neuesten Mischangriffe effizient auszuschalten. Mit ihrer innovativen Multi-Core-Architektur und ihrer patentierten Reassembly-Free Deep Packet Inspection (RFDPI)-Technologie bieten die Next-Generation Firewalls der SonicWall Network Security Appliance (NSA)-Serie umfassenden Netzwerkschutz, ohne die Performance zu beeinträchtigen. Die latenzarme NSA-Serie prüft jedes einzelne Datenpaket zu 100% auf interne oder externe Bedrohungen in Echtzeit und übertrifft damit herkömmliche Sicherheitslösungen bei Weitem. Die NSA-Serie kombiniert Intrusion Prevention mit Malware-Schutz sowie Application Intelligence Control and Visualization-Funktionen und liefert so eine herausragende Performance. Die NSA-Appliances sind mit erweiterter Routing-, Hochverfügbarkeits- und High-Speed-IPSec- und VPNTechnologie ausgestattet. Zweigniederlassungen, Unternehmenszentralen und verteilte mittlere Firmennetzwerke profitieren auf diese Weise von mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit, Funktionalität und Produktivität bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Komplexität.
SonicWall NSa 2700 - Essential Edition - Sicherheitsgerät - mit 3 Jahre TotalSecure - 10GbE - 1U - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43 cm
Tiefe
32.5 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
4 kg
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Services im Bundle
3 Jahre TotalSecure
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
NAT Support, VPN-Support, PAT Support, Lastenausgleich, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, DDos-Angriffschutz, Stateful switchover (SSO), Anti-Malware-Schutz, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, DNS proxy, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, unterstützt Common Access Card (CAC) Lesegerät, Schutz vor Internetbedrohungen, DHCP-Relais, NetFlow, IPFIX, Anti-Viren-Schutz, Reassembly-Free Deep Packet Inspection (RFDPI), Zero-touch provisioning (ZTP), DSCP Marking, VLAN Trunking, SD-WAN-Support, Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP, HTTP, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP 3, SSH, CLI
Kapazität
DPI-Verbindungen: 500000 ¦ Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 32 ¦ VPN-Tunnel (Site-to-Site): 250 ¦ SPI-Verbindungen: 1500000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 ¦ DPI SSL-Verbindungen: 125000 ¦ IPSec-VPN-Clients: 50 ¦ SSL-VPN-Lizenzen: 2 ¦ Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank): 250
Routing Protocol
OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP, interne Benutzerdatenbank, XAUTH-Authentifizierung
Leistung
Firewall-Durchsatz: 5,2 Gbit/s ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz: 3 Gbit/s ¦ Anwendungsdurchsatz: 3,6 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz: 3,4 Gbit/s ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 2,9 Gbit/s ¦ TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 800 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 2,1 Gbit/s ¦ Verbindungsrate: 21.500 Verbindungen pro Sekunde
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, TLS 1.3
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Antivirus, CB, FIPS 140-2 Level 2, EMC, RoHS, WEEE, ANATEL, REACH, KCC Class A, VPNC-zertifiziert, LVD, VCCI Class A, MSIP Class A, UC APL, Mexico CoC, Common Criteria
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
21.5 Watt
Gestellte Leistung
60 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SonicWall Essential Protection Service Suite (3 Jahre)
Bereitgestelltes Betriebssystem
SonicOS 7.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
6.4 kg
IP-Telefonie
VoIP-Protokolle
SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5
IP-Telefoniefunktionen
Unterstützung für VoIP-Gatekeeper, VoIP - Verwaltung der ausgehenden Bandbreite
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45 ¦ 3 x 10GBase-X - SFP+
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 64 GB x 1 - M.2
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.738,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.089,73*
€ 10.816,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.013,69*
€ 10.726,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.819,62*
€ 10.495,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.738,02*
€ 10.398,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.