Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Barracuda Backup 991


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8923286
Hersteller:
     Barracuda
Herst.-Nr.:
     BBS991A-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Barracuda Backup ist eine vollständige, Cloud-integrierte Lösung für den Schutz physischer und virtueller Umgebungen, zu der Software, Appliance und Offsite-Replizierung gehört. Barracuda Backup lässt sich problemlos bereitstellen und managen und bietet unbegrenzten Speicherplatz in der Cloud. Durch die große Bandbreite von unterstützten Umgebungen und die Integration mit Copy File Sync & Share, können Organisationen zusammengesetzte Sicherungslösungen von mehreren Anbietern durch eine All-In-One Barracuda Backup-Appliance ersetzen. Barracuda Backup unterstützt die Replikation in eine andere Barracuda-Appliance für die Sicherung von Private-Cloud-Daten oder die sichere Übertragung von Daten in die Barracuda-Cloud.
Barracuda Backup 991 - Wiederherstellungsanwendung - 10GbE - 3U - Demo - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.2 cm
Tiefe
60.5 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
34.5 kg
Gerätetyp
Wiederherstellungsanwendung
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Backup-Server, Reset-Taste, rollenbasierte Zugriffssteuerung, Cloud-Sicherung, Inline Data Deduplication, Site-to-Site Replication, LiveBoot, Cloud LiveBoot, Granular File and Message Recovery, Offsite Vaulting, Near Continuous Data Protection, Amazon S3 Support, Amazon Glacier Support, Cloud-Replikation, Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Statusanzeiger
Stromversorgung, HDD-Aktivität, Link/Aktivität
Kapazität
Nutzbare Kapazität (TB): 48 TB ¦ Empfohlene Umgebung: 24 TB
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Verschiedenes
Preistyp
Demo
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Bereitgestelltes Betriebssystem
Linux
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap
Schnittstellen
2 x 10GBase-T - RJ-45 ¦ 1 x IPMI - RJ-45 ¦ 1 x serial - DB-9 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 2 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x VGA - HD-15 ¦ 2 x 10Gb Ethernet - SFP+
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
HDD Hot-Swap 4 TB x 16
RAID Level
RAID 60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.595,83*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.923,02*
€ 14.188,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.864,57*
€ 14.118,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.661,27*
€ 13.876,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.595,83*
€ 13.799,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.