Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

LANCOM UF X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM
LANCOM
Artikel-Nr.:
     128-CG23071
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     55149
EAN/GTIN:
     4044144551499
Mit dem Netzwerkadapter LANCOM UF X60 unterstreicht LANCOM sein Engagement für hochwertige und zuverlässige Netzwerklösungen. Als Einsteckmodul bietet er mit seinen vier Schnittstellen eine einfache und effiziente Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit Ihres Netzwerks zu erweitern und flexible Anschlussmöglichkeiten zu gewährleisten. Es ist für eine Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt und arbeitet effektiv in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 45 °C und behält seine Funktionalität bei einer Luftfeuchtigkeit von 20 - 90 % RH bei. Ganz gleich, ob Sie die Leistung Ihres Netzwerks steigern oder dessen Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen sicherstellen wollen - der LANCOM UF X60 ist für Ihre Anforderungen gerüstet.
LANCOM UF X60 - Erweiterungsmodul - Gigabit Ethernet x 8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Ports
Gigabit Ethernet x 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.144,72*
€ 1.239,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.196,34*
€ 1.305,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.207,80*
€ 1.318,19*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.265,15*
€ 1.371,96*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 1.271,65*
€ 1.378,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,64*
€ 1.475,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,01*
€ 1.470,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,59*
€ 1.432,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.175,97*
€ 1.399,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.144,72*
€ 1.362,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.