Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS 4G-N16 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8925481
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07E0-MO3H00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
ASUS 4G-N16 - Wireless Router - WWAN - Wi-Fi, LTE - 2,4 GHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Port-Weiterleitung, Reset-Taste, SOHO, DMZ-Unterstützung, WPS-Taste, 3G/4G Routermodus, DDNS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, LTE
Netzwerk/Transportprotokoll
DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Gerätetyp
Wireless Router
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Signalstärke, Wireless, LTE
RAM
128 MB
Frequenzband
2,4 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2-PSK
WLAN-Rating
N300
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
150 Mbps
Zellprotokoll
HSPA+, FDD LTE, TDD LTE, 4G LTE
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar und intern
Antennenzahl
4
Konfigurationsdetails
2 abnehmbare externe LTE-Antennen, 2 interne WLAN-Antennen
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.3 cm
Transporttiefe
7 cm
Transporthöhe
21 cm
Transportgewicht
550 g
Maße und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
190 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Micro-SIM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.