Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cradlepoint Captive Modem Accessory with R2155-5GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8938861
Hersteller:
     Cradlepoint
Herst.-Nr.:
     170900-015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Modem
Mobilfunkmodem
Mobilmodem
UMTS Modem
Das Captive Modem Accessory mit R2155-5GB von Cradlepoint ist ein Beweis für fortschrittliche Vernetzung und robustes Design, zugeschnitten auf Unternehmen, die eine zuverlässige Internetkonnektivität benötigen. Dieses Modemzubehör unterstützt die Mobilfunkprotokolle 5G NR und LTE Advanced Pro und bietet Flexibilität mit Nano-SIM- und Dual-SIM-Steckplätzen, um einen unterbrechungsfreien Service zu gewährleisten. Die Einhaltung strenger Standards wie IP67, MIL-STD 810G und IK09 sowie die Fähigkeit, in einem breiten Temperaturbereich zu arbeiten, machen es zu einer geeigneten Wahl für anspruchsvolle Umgebungen. Darüber hinaus macht die 2,5-Gigabit-Ethernet- und 4x4-MIMO-Technologie dieses Gerät zu einer leistungsstarken Lösung für die Unterstützung von Anwendungen mit hoher Bandbreite, während die Power-over-Ethernet-Fähigkeit (PoE) eine einfache Installation ermöglicht. Ob in der Industrie, im Außenbereich oder bei kritischen Kommunikationsanforderungen, das Captive Modem Accessory mit R2155-5GB ist bereit, überragende Leistung und Zuverlässigkeit zu liefern.
Cradlepoint Captive Modem Accessory with R2155-5GB - Drahtloses Mobilfunkmodem - 5G LTE Advanced Pro - 4.14 Gbps - 2.5GbE - für P/N: TAA-170900-014
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Drahtloses Mobilfunkmodem
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Power over Ethernet (PoE), 4x4 MIMO-Technologie, 3GPP Release 15
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
2.5 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, MIL-STD 810G, WEEE, E Mark, REACH, IP67, RCM, CP65, IK09, IEC 60068-2-11, SAE J1455, IEC/EN 62368-1, FCC Part 96, CB Scheme
Enthaltene Kabel
1 x GPIO-Kabel - 3 m ¦ Netzwerkkabel - 1.68 m
Zubehör im Lieferumfang
Montageschablone, kleines Zubehörkit
Unterstützte SIM-Karte
Nano-SIM x 2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Modem
Leistungsmerkmale
Passives GNSS
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Datenübertragungsrate
4.14 Gbps
Antenne
Intern
Leitungskodierformat
256 QAM
Antennenzahl
4
Mobilfunkband
5G n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 / LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71 / HSPA+ B1/B2/B4/B5/B6/B8/B9/B19
Zellprotokoll
UMTS, WCDMA, HSPA+, LTE Advanced Pro, 5G NR
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.6 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
8.2 cm
Gewicht
1.46 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: TAA-170900-014
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 2.5GBase-T - RJ-45
... > DCI > Netzwerk > Modems
Weitere Suchbegriffe: cradlepoint lte modem, lte modem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.630,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,11*
€ 2.127,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.786,03*
€ 2.125,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.725,56*
€ 2.053,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.682,94*
€ 2.002,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.630,21*
€ 1.939,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.