Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-46300924 Herst.-Nr.: RM-WG-T7I EAN/GTIN: 8718868918895 |
| |
|
| | |
| Mit dem RM-WG-T7i können Sie Ihre WatchGuard Desktop Gerät auf ein 19-Inch-Gestell montieren. Das Gestell ist speziell auf die aufgelisteten Modelle zugeschnitten, um perfekte Passform zu garantieren. Die Verbindungen befinden sich an der Vorderseite, um den Zugang zu erleichtern, ebenso wie der Konsolenanschluss. Die Stromversorgung ist fixiert, um ungewollte Stromausfälle zu vermeiden. Rackmount.IT RM-WG-T7i - Montagesatz für Netzwerkgeräte - Rack montierbar - WatchGuard Red - 1U - 48.3 cm (19") - für WatchGuard Firebox T80 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 48.2 cm | | Tiefe | 21.7 cm | | Höhe | 4.4 cm | | Farbe | WatchGuard Red | | Produkttyp | Montagesatz für Netzwerkgeräte | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Packungsinhalt | 9 x RJ-45-Kopplung, USB-Koppler | | Platzierung/Montage | Rack montierbar | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 10 vordere Anschlüsse | | Montagekit | Mitgeliefert | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | WatchGuard Firebox T80 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 127,81* | € 132,64* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,00* | ab € 128,43* | € 133,20* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 135,14* | € 140,08* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 244,35* | € 250,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|