Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phybridge PhyLink Adapter PL-PA011


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-8953041
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700514946
EAN/GTIN:
     k.A.
Phybridge PhyLink Adapter PL-PA011 - Medienkonverter - 10Mb LAN - 10Base-T - RJ-45 / RJ-11 (Packung mit 6)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Medienkonverter
Packungsmenge
6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN
Datenübertragungsrate
10 Mbps
Verdrahtungstyp
10Base-T
Verschiedenes
Kennzeichnung
ICES-003, FCC Part 15, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 55024:2010, EN 55032:2012 Class B, IEC 60950-1:2005+A1+A2, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.9 Watt
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
2.8 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
22 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T - RJ-45 ¦ 1 x - RJ-11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,13*
€ 652,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,00*
€ 648,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,50*
€ 621,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,23*
€ 605,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,07*
€ 561,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.