| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8956267 Herst.-Nr.: P45642-H21 EAN/GTIN: 0190017571072 |
| |
|
| | |
| Benötigen Ihre Workloads mit High Performance Computing (HPC) oder künstlicher Intelligenz (KI) eine verbesserte Leistung, damit Forschung und Entwicklung möglich werden? Die HPE InfiniBand NDR-Adapter nutzen die NVIDIA ConnectX-7 Smart Host Channel Adapter (HCA) Technologie, die Kunden die NVIDIA Quantum-2 InfiniBand Architektur zur Verfügung stellt. Diese Adapter bieten eine extrem niedrige Latenz und einen Durchsatz von 400 Gbit/s und ermöglichen so die höchste verfügbare Netzwerkleistung für die Verarbeitung anspruchsvoller Workloads. HPE InfiniBand NDR200 MCX75310AAS-HEAT Adapter - Netzwerkadapter - PCIe 5.0 x16 - 200Gb Ethernet / 200Gb Infiniband x 1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 5.0 x16 | | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 5.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | HHHL | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 200 Gigabit Ethernet, 200 Gigabit InfiniBand | | Datenübertragungsrate | 200 Gbps | | Ports | 200Gb Ethernet / 200Gb Infiniband x 1 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 200Gb Ethernet / 200Gb Infiniband - OSFP |
|
| | |
| | | |
| |