| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-8956270 Herst.-Nr.: P45641-H21 EAN/GTIN: 0190017571065 |
| |
|
| | |
| Benötigen Ihre Workloads mit High Performance Computing (HPC) oder künstlicher Intelligenz (KI) eine verbesserte Leistung, damit Forschung und Entwicklung möglich werden? Die HPE InfiniBand NDR-Adapter nutzen die NVIDIA ConnectX-7 Smart Host Channel Adapter (HCA) Technologie, die Kunden die NVIDIA Quantum-2 InfiniBand Architektur zur Verfügung stellt. Diese Adapter bieten eine extrem niedrige Latenz und einen Durchsatz von 400 Gbit/s und ermöglichen so die höchste verfügbare Netzwerkleistung für die Verarbeitung anspruchsvoller Workloads. HPE InfiniBand NDR MCX75310AAS-NEAT Adapter - Netzwerkadapter - PCIe 5.0 x16 - 400Gb Ethernet / 400Gb InfiniBand NDR x 1 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 5.0 x16 | | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 5.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | HHHL | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 400 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit InfiniBand | | Datenübertragungsrate | 400 Gbps | | Ports | 400Gb Ethernet / 400Gb InfiniBand NDR x 1 | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x 400Gb Ethernet / 400Gb InfiniBand NDR - OSFP |
|
| | |
| | | |
| |