Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Digi TransPort WR54-A112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8959307
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     WR54-A112
EAN/GTIN:
     k.A.
Digi TransPort WR54-A112 - Single LTE - Wireless Router - WWAN 4-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band Verizon Wireless
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 2 switching, Lastenausgleich, Inhaltsfilterung, RADIUS-Unterstützung, robust, Captive Portal, Metallgehäuse, ToS, Ausfallsicherung, 2x2 MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x MIPS 880 MHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, R&TTE, MIL-STD 810G, IP54, PTCRB, GCF, SAE J1113-11, SAE J1455, NAPRD.03, ISO 7637-2, EN 301 511
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Datenübertragungsrate
867 Mbps
Integrierte Peripheriegeräte
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, GNSS-Empfänger
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, Wireless, GPS, Wi-Fi
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI, SCP, SFTP, SMTP, NTP
RAM
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Dienstanbieter
Verizon Wireless
Verschlüsselungsalgorithmus
IKE, WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, SHA-2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 9 - 36 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Digi Remote Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-34 °C
Max. Betriebstemperatur
74 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
600 Mbps
Zellprotokoll
HSPA, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
20.95 cm
Tiefe
14.61 cm
Höhe
6.35 cm
Gewicht
1.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN / LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ Antenne: 3 x SMA ¦ Antenne: 2 x RP-SMA ¦ USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A ¦ Seriell: 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.412,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.577,52*
€ 1.877,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,00*
€ 1.871,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,08*
€ 1.804,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,33*
€ 1.752,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,10*
€ 1.680,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.