Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Digi EX15 ASB-EX15-XX11-GLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8959317
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     ASB-EX15-XX11-GLB
EAN/GTIN:
     k.A.
Digi EX15 ASB-EX15-XX11-GLB - Router - WWAN - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, Syslog-Unterstützung, verwaltbar, SNTP-Unterstützung, Kunststoffgehäuse, Cloud-verwaltet, FTP-Client, SCP, ZTP
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
NTP, FTP
Produktzertifizierungen
FCC Part 15 B Class A, PTCRB, RCM, NMB-3 Class B, CAN ICES-3 Class B
Gerätetyp
Router
Statusanzeiger
Signalstärke, WAN, Link/Aktivität, LTE, SIM-Status
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, NTP
RAM
256 MB
Flash-Speicher
512 MB
Routing Protocol
RIP, IS-IS, BGP, OSPFv2, OSPFv3, RIPng
Gehäusetyp
Desktop
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Lokalisierung
Kanada, Vereinigte Staaten, Europa
Zubehör im Lieferumfang
PoE-Injektor, Akku
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
600 Mbps
Zellprotokoll
HSPA+, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B13, LTE B17, LTE B2, LTE B4, LTE B12, LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B25, LTE B26, LTE B5, LTE B29, LTE B8, LTE B66, LTE B30, LTE B40, LTE B41, LTE B38
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Maße und Gewicht
Breite
12.8 cm
Tiefe
14.2 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ Antenne: 2 x SMA ¦ Seriell: 1 x RS-232 - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Mini-SIM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 533,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,84*
€ 717,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,69*
€ 710,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,39*
€ 691,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,54*
€ 676,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,22*
€ 634,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.