Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8962328
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     U-Cable-Patch-RJ45-BK
EAN/GTIN:
     0810010075789
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Ubiquiti UniFi - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 cm - 3 mm - CAT 6 - geschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Geschirmt, Testankerflunken-Durchlauf, biegbar
Farbe
Schwarz
Länge
10 cm
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Durchmesser
3 mm
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568-B.2
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.