Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airtame 2 + Core


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8975312
Hersteller:
     Airtame
Herst.-Nr.:
     AT-DG2-3Y
EAN/GTIN:
     8592978449018
Der Airtame 2 + Core ist ein kabelloser Video-/Audio-Extender, der für die Anforderungen der dynamischen und technologieorientierten Umgebungen von heute entwickelt wurde. Durch seine Kompatibilität mit Android, Apple iOS, Mac und PC stellt er sicher, dass kein Gerät zurückbleibt und eignet sich daher perfekt für den Einsatz im Bildungswesen und im Beruf. Mit seiner Unterstützung für eine 1080p-Auflösung und einer V-Sync-Rate von 60 Hz verspricht der Airtame 2 + Core eine außergewöhnliche Videoqualität für Präsentationen, Streaming und mehr. Seine kabellosen Fähigkeiten, die durch Funktionen wie Apple AirPlay, Google Cast und Wi-Fi Miracast unterstützt werden, ermöglichen eine nahtlose und übersichtliche Einrichtung und fördern die Zusammenarbeit und das Engagement. Die robuste Bauweise des Geräts, die sich in einer MTBF von 40.000 Stunden widerspiegelt, gewährleistet zudem Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Ob für ein Klassenzimmer, einen Konferenzraum oder eine Digital Signage-Lösung, der Airtame 2 + Core wurde entwickelt, um die Kommunikation zu verbessern und Ideen zum Leben zu erwecken.
Airtame 2 + Core - Wireless Video-/Audio-Erweiterung - 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5 - bis zu 20 m - mit 3 Jahre Airtame Cloud
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Wireless Video-/Audio-Erweiterung
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Airtame Cloud
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wi-Fi Miracast-tauglich, Steckplatz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), Apple AirPlay, Dual-Band, Google Cast, 2x2 MIMO-Technologie
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5
Maximaler Übertragungsbereich
20 m
Max Auflösung
1920 x 1080 @ 60 Hz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA2-PSK, WPA2-EAP
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf HDMI / USB-A
Kennzeichnung
FCC, RoHS, RCM, ISED
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11 oder höher, Apple iOS 9 oder höher, Android 4.2.2 (Jelly Bean) oder neuer, Google Chrome OS 70 oder aktuellere Version, Ubuntu 18.04 (X11) oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.79 cm
Tiefe
7.79 cm
Höhe
1.35 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
12.5 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
6.5 cm
Transportgewicht
400 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type C ¦ 1 x USB (OTG (On-The-Go)) - micro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,14*
€ 1.028,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,76*
€ 1.026,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,96*
€ 981,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,29*
€ 948,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,99*
€ 918,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.