Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel ZyWALL USG FLEX 500H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8980061
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX500H-EU0102F
EAN/GTIN:
     4718937622849
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
zyxel router
hardware-firewall
Da Unternehmen ihre angeschlossenen Geräte und Netzwerke immer weiter auf Multi-Gigabit-Niveau aufrüsten, benötigen sie eine Firewall, die die gleiche Geschwindigkeit und Leistung bietet. Die USG FLEX H-Serie bietet eine Firewall mit dreifacher Leistung, VPN- und Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz sowie Multi-Gigabit-Geschwindigkeit von 1G und 2,5G bis 10G und bietet KMUs ausreichend Kapazität, um ihren wachsenden Netzwerkanforderungen gerecht zu werden.
Zyxel ZyWALL USG FLEX 500H - Firewall - mit 1 Jahr Security Bundle - 1GbE, 2.5GbE - Cloud-verwaltet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
18.2 cm
Höhe
4.35 cm
Gewicht
1.64 kg
Gerätetyp
Firewall
Services im Bundle
1 Jahr Security Bundle
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Routing, NAT Support, VPN-Support, SNAT-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, ALG-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), IP-Adressenfilterung, Anti-Malware-Schutz, Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), WAN-Failover, DHCP-Server, DHCP-Relais, DHCP-Client, duale Firmware-Images, WAN-Lastauswuchtung, Web Filtering, Pre-Shared Key (PSK), Perfect Forward Secrecy (PFS), SSL-Inspektion, Traffic Monitoring, Application Patrol, DNS-Filterung, Bridge-Modus, Source & Destination Address, 2-Faktor-Authentifizierung, SecuReporter, Sandboxing, Device Insight, unterstützt CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec, SMTP, FTP, POP3, DDNS, HTTP, HTTPs
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, DHCP
Kapazität
Gleichzeitige TCP-Sitzungen: 1000000 ¦ Simultane IPSec VPN-Tunnel: 300 ¦ Gateway-zu-Gateway-IPSec-VPN-Tunnel: 150 ¦ Gleichzeitige SSL-VPN-Benutzer: 150 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 64 ¦ Gleichzeitige Anmeldungen: 300
Authentifizierungsmethode
X.509-Zertifikate
Leistung
SPI Firewall-Durchsatz: 10 Gbit/s ¦ VPN-Durchsatz: 2 Gbps ¦ IPS-Durchsatz: 3,5 Gbit/s ¦ Anti-Malware-Durchsatz: 2,5 Gbit/s ¦ Unified Threat Management (UTM)-Durchsatz: 2,5 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, MD5, SSL, SHA-1, 256-Bit-AES, IKEv2, 512-Bit SHA-2, TLS 1.3
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel RJ-45 auf RS-232
Zubehör im Lieferumfang
Rack-Montage-Kit, Netzkabel, Netzteil
Kennzeichnung
BSMI, FCC Part 15 A, EMC Class A, EN 62368-1, RCM Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35 cm
Transporttiefe
14.9 cm
Transporthöhe
24.4 cm
Transportgewicht
2.93 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 2.5 GBase-T - RJ-45 ¦ 2 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45 - 30 W ¦ 8 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - RJ-45
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.242,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,51*
€ 1.594,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,14*
€ 1.591,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.308,55*
€ 1.557,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.282,16*
€ 1.525,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.242,95*
€ 1.479,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.