Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS TM1901 Wireless Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02627-003 Überwachungskamerazubehör
Axis 02627-003 Überwachungskamerazubehör
Axis 02627-003 Überwachungskamerazubehör
Artikel-Nr.:
     C1003-8981334
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02627-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
usb wlan adapter
AXIS TM1901 - Wireless Kit - Netzwerkadapter - USB - Wi-Fi 5 - mit Strominjektor - für AXIS M1075-L
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Großbritannien
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Kombiniert mit
Strominjektor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class A, EN 300.440, EN 300 328, RoHS 2011/65/EU, EN 50566, EN 62209-2, EN 62479, AS/NZS CISPR 32 Class A, BFR-frei, EN 55032 Class A, EN 301 893, EN 301 489-3, REACH 2006/1907, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, EN 55035, IEC/EN/UL 62368-1, PVC-free, ICES-3(A)/NMB-3(A), KS C 9547, EN 301489-1, EN 301489-17, CFR free
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
AXIS M1075-L
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,58*
€ 98,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.