Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend Stacking-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QLogic 10Gb/20Gb 9" (228m) copper stacking cable
QLogic 10Gb/20Gb 9" (228m) copper stacking cable
Artikel-Nr.:
     C1003-8981925
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     BCAQG00001-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Stacking-Kabel
Stackingkabel
kupferdraht
Infortrend - Stacking-Kabel - XPAK zu XPAK - 2.28 m - Kupfer
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FC-Kupfer
Länge
2.28 m
Typ des Netzwerkkabels
Stacking-Kabel
Konnektivität
Anschluss
XPAK
Stecker (zweites Ende)
XPAK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,47*
€ 603,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,52*
€ 598,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,72*
€ 570,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,98*
€ 559,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,45*
€ 517,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.