Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link JetStream TL-SG3428X-M2 V1.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-56-1905
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SG3428X-M2 V1.6
EAN/GTIN:
     4897098689745
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
TP-Link JetStream TL-SG3428X-M2 V1.6 - Switch - L2+ - managed - 24 x 10/100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Store-and-Forward, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, MLD-Snooping, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, MIB, MVR, Anschlussisolierung, CoS, SP, 802.1x-Authentifizierung, Storm Control, Systemprotokoll, IP-Quellwächter, ARP-Inspektion, Link Aggregation, MIB II, Dual-Bild Unterstützung, AAA, 1 Ventilator, Voice VLAN, IPMB, Guest VLAN, VLAN-Gruppe, ZTP, EEE, BPDU Filter, WRR, HOL Blocking Prevention, Loopback-Erkennung, MAB, Unterstützung für Warteschlangenplanung, DSCP-Priorisierung, LLDP-MED
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3bz
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - L2+ - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, SSH-2, CLI, ICMP, DHCP, MIB
RAM
256 MB
Kapazität
IP-Schnittstellen: 32 ¦ Gepackte Puffergröße: 16 MB ¦ Statische Routen: 48 ¦ IGMP-Gruppen: 511 ¦ Prioritäts-Warteschlangen: 8 ¦ Maximale Aggregierungsgruppen: 8 ¦ Layer 2 Multicast Filterprofile: 256 ¦ VLAN-Gruppen: 4000 ¦ IP Source Guard-Eingänge: 100 ¦ MAC-Adressen pro Port: bis zu 64 ¦ Statische ARP-Einträge: 128
Flash-Speicher
32 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, MLDv2, MLD, MSTP, RSTP, STP
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Switching-Kapazität: 200 Gbit/s ¦ Paket Weiterleitungsrate: 148,80 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Untertyp
2.5 Gigabit Ethernet
Ports
24 x 10/100/1000/2.5G + 4 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, SSL 3.0, TLS 1.2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Zubehör im Lieferumfang
Gummifüße
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
45.1 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
19 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/NT/XP/Vista/7/8/10, Microsoft Windows 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 10/100/1000/2.5G RJ-45 ¦ 4 x 10GBase-X SFP+ ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x micro-USB Konsole
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 313,31*
€ 340,21*
5 Tage
8
pro Stück
€ 6,00*
ab € 319,59*
€ 346,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 324,69*
€ 353,31*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 328,19*
€ 356,99*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 329,62*
€ 358,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,02*
€ 396,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,31*
€ 372,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.