Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8998677
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-10114
EAN/GTIN:
     4016032487951
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
Entdecken Sie den DIGITUS Netzwerkadapter, eine Hochleistungslösung, die den Anforderungen moderner Netzwerkumgebungen gerecht wird. Dieser Adapter verfügt über vier RJ-45-Anschlüsse, die Ethernet 1000Base-T, 100Base-TX und 10Base-T unterstützen, was ihn sehr vielseitig für jedes Netzwerk-Setup macht. Mit einer Datenübertragungsrate von 1 Gbit/s sorgt er für schnelle Dateiübertragungen und die reibungslose Abwicklung von Anwendungen mit hoher Bandbreite. Der Adapter ist nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich, da er mit dem ENERGY STAR Ethernet (EEE) ausgezeichnet ist und eine halogenfreie Konstruktion aufweist. Er wurde entwickelt, um den Stromverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Außerdem ist er mit fortschrittlichen Netzwerkfunktionen wie 9,5 KB Jumbo Frame, PXE-Unterstützung, QoS und Virtualization Technology for Connectivity (VT-c) ausgestattet, die seine Leistung und Verwaltbarkeit in verschiedenen Netzwerkszenarien verbessern. Der von einem Intel-Prozessor angetriebene Netzwerkadapter gewährleistet einen zuverlässigen und effizienten Betrieb und ist damit die ideale Wahl für Unternehmen und Einzelpersonen, die ihre Netzwerkinfrastruktur mit einer nachhaltigen und leistungsstarken Lösung aufrüsten möchten.
DIGITUS - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 - Gigabit Ethernet x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PXE-Unterstützung, VT-c, EEE, 9,5 KB Jumbo Frame, QoS
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Geschwindigkeit
Ports
Gigabit Ethernet x 4
Verschiedenes
Kennzeichnung
Halogenfrei
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Linux 2.4.x, Microsoft Windows 7, Linux 2.6.x, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Linux 3.x, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Linux 4.x, Microsoft Windows Server 2016 R2, SUSE Linux Enterprise 10/11 oder später
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15.5 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
22 cm
Transportgewicht
230 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Intel I350
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,66*
€ 154,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.