Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream UCM6304 IP-PBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8999999
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     UCM6304
EAN/GTIN:
     6947273703204
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
tk-anlage
Grandstream UCM6304 - IP-PBX - in Rack montierbar - 4 FXO-Ports - 4 FXS-Ports - 3 x 10/100/1000
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-PBX - in Rack montierbar
Kapazität
Zusammenfallende Anrufe: 300 ¦ Benutzer: 2000 ¦ Interaktive Sprachausgabe: 5
Funktionen
QoS, eingebauter SD-Kartenleser, NAT-Support, LCD-Display
Anzahl FXO-Ports
4
Anzahl FXS-Ports
4
Netzwerkanschlüsse
3 x 10/100/1000
Netzwerk
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTCP, HTTP, HTTPs
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Verschiedenes
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH)
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, CS-03, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, AS/ACIF S002, ITU-T K.21, EN 62368-1, EN 55032, ETSI ES 203 021:2006, UL 62368-1, EN 55035, AS/ACIF S003, AS/NZS CISPR 32, AS/NZS 62368.1
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Typ
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
3.6 cm
Gewicht
850 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.335 kg
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.723.1, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, T.38, G.729b, G.722.1c, G.726-32
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Video-Codecs
H.263, H.263+, H.264, H.265, VP8
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
4 x FXO ¦ 4 x FXS ¦ 3 x 1000Base-T (PoE+) ¦ USB 3.0 ¦ USB 2.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 637,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,83*
€ 832,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,01*
€ 822,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,37*
€ 813,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,14*
€ 798,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,99*
€ 759,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.