Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yeastar S-Series S20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9000001
Hersteller:
     Yeastar
Herst.-Nr.:
     S20
EAN/GTIN:
     6926150036918
Yeastar S20 ist ein eigenständiges Telefonanlagensystem mit einer konkurrenzlosen Palette an Funktionen für Unternehmen mit weniger als 20 Benutzern. Es wurde dafür entworfen, einfach zu nutzen und leistungsstark in der Produktion zu sein.
Yeastar S-Series S20 - Hybrid PBX - 2 x 10/100
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hybrid PBX
Kapazität
IP-Nutzer: 20 ¦ Zusammenfallende Anrufe: 10 ¦ Verbindungsleitungen für Internet-Telefonie: 20
Funktionen
QoS, SMS an E-Mail, Anrufer-ID, Direct Inward System Access (DISA), DNIS, Fax an E-Mail, LDAP, Musik in der Halteschleife, Telefonbereitstellung, Warteschleife, Skype-Integration, Firewall, Interaktive Sprachausgabe, PIN-Nutzer, Ringgruppe, eingebauter SD-Kartenleser
Anrufservices
Anrufweiterleitung, Anklopfen, Anrufer-ID, Konferenzanruf, Bitte nicht stören, Anrufbeantworter, Anruf halten, Anrufaufzeichnung, Blacklist, Rückruf, Erwartete Weitergabe, Blinde Weitergabe, Anruf-Routing, Follow-me, Queue, Videoanrufe, Anrufannahme, Call Parking, AutoCLIP, Automated Attendant, Whitelist, Call Detail Records, Call Monitor, Event Center, Music on Hold
Netzwerkanschlüsse
2 x 10/100
Speicher Sprachnachrichten
5000 Min.
Prozessor
Typ
A9
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Hersteller
Freescale
Netzwerk
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Typ
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
10.6 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
300 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729a, ADPCM, G.726, T.38, Speex
VoIP-Protokolle
SIP, IAX2, SRTP
Video-Codecs
H.263, H.263+, H.264, MPEG-4
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
100Base-TX - WAN ¦ 100Base-TX ¦ 4 x Telefonleitung
Erweiterungssteckplätze
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,11*
€ 277,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,35*
€ 275,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.