Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Arcserve 9000 Series 9144DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9001160
Hersteller:
     Arcserve
Herst.-Nr.:
     NAPR9144FLWBD9N00C
EAN/GTIN:
     k.A.
Die Arcserve 9000 Appliance-Serie ist das erste und einzige Mittel zur Neutralisierung von Ransomware-Angriffen, zur effektiven Disaster Recovery (DR) und zur Wiederherstellung von Daten - eine All-in-One-Datenschutzstrategie, die in nur 15 Minuten implementiert werden kann. Die Arcserve Appliances basieren auf der preisgekrönten Arcserve Unified Data Protection (UDP) und Sophos Intercept X Cybersecurity und kombinieren auf einzigartige Weise Deep Learning Endpoint Protection mit Onsite- und Offsite-Business-Continuity-Funktionen für einen mehrschichtigen Ansatz, der eine vollständige IT-Ausfallsicherheit bietet. Arcserve Appliances sind mit Cloud-nativen Funktionen ausgestattet und integrieren Ihre On- und Offsite-Disaster-Recovery mit integrierter Cloud-DR und Backup in der Arcserve Cloud sowie in privaten und öffentlichen Clouds.
Arcserve 9000 Series 9144DR - Wiederherstellungsanwendung - 10 GigE - 2U - Cloud-verwaltet - nur Produkt - Arcserve OLP - Rack-montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.4 cm
Tiefe
67.9 cm
Höhe
8.7 cm
Gewicht
34 kg
Gerätetyp
Wiederherstellungsanwendung
Höhe (Rack-Einheiten)
2U
Netzwerk
Formfaktor
Rack-montierbar
Leistungsmerkmale
Cloud-Sicherung, Ransomware-Schutz, Multi-Site-Replikation
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Kapazität
Effektive Speicherkapazität (TB): 144 ¦ Nutzbare Kapazität (TB): 48
Leistung
Durchsatz: up to 76 TB/h
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
Preistyp
Nur Produkt
Hersteller-Vertriebsprogramm
Arcserve OLP
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
66 cm
Transporttiefe
97 cm
Transporthöhe
30 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 10GBase-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
HDD 8 TB x 8 - SAS 12Gb/s
Max. unterstützte Anzahl
2
RAM
192 GB (1536 GB max.)
RAID Level
RAID 6
Festplatte (zweite)
SSD - 1.9 TB x 2
Installierte Prozessoren
2 x Intel Xeon Silver 4114 2.2 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36.457,09*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36.670,72*
€ 43.638,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36.556,51*
€ 43.502,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36.457,09*
€ 43.383,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.