Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patton SmartNode 4980A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patton SmartNode 4980A, 1 PRI VoIP GW-Router, 30 VoIP calls
Patton SmartNode 4980A, 1 PRI VoIP GW-Router, 30 VoIP calls
Artikel-Nr.:
     C1003-9004221
Hersteller:
     Patton
Herst.-Nr.:
     SN4980A/1E30VHP/EUI
EAN/GTIN:
     0847840013322
Suchbegriffe:
Router
VoIP Gateway
voip gateway
Der SmartNode 4980A VoIP-Gateway-Router-eSBC ermöglicht es Unternehmen, ihre alten PBX-Systeme IP-fähig zu machen. Als Weiterentwicklung der preisgekrönten SmartNode 4980-Serie von Patton bietet die nächste Generation der SmartNode 4980A-Serie jetzt noch mehr hochmoderne Funktionen wie SIP-TLS, SRTP, TR-069, Patton Cloud Connect, Survivability-Funktionen und vieles mehr. Wie jeder SmartNode unterstützt auch der SN4980A alle branchenüblichen CODECs, um bei jedem Anruf Sprachqualität zu liefern. Der Unified Communications Agent (UCA) bietet Any-to-Any-Multipath-Switching (gleichzeitige SIP-, ISDN- und POTS-Anrufe mit Routing und Konvertierung zwischen TDM/PSTN- und IP/Ethernet-Netzwerken - sowie T.38- und SuperG3-FAX). VoIP-over-VPN mit Sprachverschlüsselung bietet sichere Sprache und Daten über IPsec, OpenVPN oder L2TP Tunneling-Protokoll zusätzlich zu SIP-TLS & SRTP. Die erweiterte Call-Router-Funktionalität umfasst Least-Cost Call Routing mit flexibler Unterstützung von Wählnummernplänen. Die SmartNode Survivability Suite kombiniert PSTN-Fallback, SIP-Registrar und IP-Link-Redundanz, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten, falls das IP-Netzwerk ausfällt. DownStreamQoS von Patton bietet den Vorteil einer klaren, ununterbrochenen Sprach- und Datenkommunikation. Darüber hinaus liefert die einzigartige, hochpräzise Uhr von SmartNode einen erstklassigen IP-Telefoniedienst in anspruchsvollen ISDN- und DECT-Umgebungen mit zuverlässiger FAX- und Modemleistung. Darüber hinaus bietet SmartNode einen reibungslosen Übergang zu All-IP mit einer starken Unterstützung für die Nummernportierung, wobei eingehende Anrufe aus dem PSTN während des gesamten Nummernportierungsprozesses des VoIP-Dienstanbieters angenommen werden. Zu den Funktionen des Enterprise Session Border Controllers gehören Transcoding für bis zu 60 Kanäle, SIP-Service-Demarcation und SIP-Sicherheit. Reduzieren Sie die Anforderungen an die WAN-Zugangsbandbreite, indem Sie G.711-Anrufe mit hoher Bandbreite im LAN in G.723-Anrufe mit geringerer Bandbreite für den WAN-Transport umwandeln. Erhalten Sie Ihre Investitionen in alte Telefonanlagen und gehen Sie mit dem SN4980A VoIP-Gateway-Router-eSBC die nächsten Schritte in Richtung All-IP Unified Communications. Mit einem bis vier T1/E1/PRI- und zwei 10/100/1000-Ethernet-Ports für bis zu 120 VoIP-Anrufe bietet das SN4980A mit integriertem IP-Router sichere, priorisierte Unified Communications.
Patton SmartNode 4980A - VoIP-Gateway - 1GbE - Digitalsteckplätze: 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.1 cm
Tiefe
18.1 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
794 g
Lokalisierung
Nordamerika, Europa
Gerätetyp
VoIP-Gateway
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, DMZ port, NAT Support, NAPT-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), DHCP-Server, DHCP-Client, High Precision 5ppm Clock Source
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, HTTP, TFTP, CLI
Kommunikationsmodus
Vollduplex
Kapazität
VoIP-Anrufe: 30 ¦ SIP-SIP-Anrufe (SIP b2b UA): 15
Leitungsgeschwindigkeit
T-1/E-1
Routing Protocol
RIP-2, BGP, VRRP
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, EN 60950, EN55022, FCC Part 68, EMC, CS-03
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
15 Watt
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
Trinity OS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Kommunikationsformen
Digital Signaling Protocol
ISDN - 2(NI-2), ISDN DSS1/ETSI, ISDN Q.Sig
Anzahl der digitalen Anschlüsse
1
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.701 kg
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.723, G.729ab, G.711u, G.711a, G.726, G.727, T.38
VoIP-Protokolle
SIP v2, H.323 v4
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation, Ruf halten, Anrufweiterleitung, Nummernblockierung, Advice of Charge (AOC), Explicit Call Transfer (ECT), Calling Line Identification Presentation (CLIP), Calling Line Identification Restriction (CLIR)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x ISDN PRI E1/T1 ¦ 2 x 1000Base-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.507,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.540,08*
€ 3.022,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,96*
€ 3.017,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.521,55*
€ 3.000,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.512,93*
€ 2.990,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.507,49*
€ 2.983,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.