Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lenovo Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-9005848
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00WE103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
kat5
Entdecken Sie das Lenovo Netzwerkkabel, ein unverzichtbares Werkzeug für den Aufbau einer zuverlässigen und effizienten Netzwerkverbindung. Dieses Kabel wurde mit CAT 5e-Spezifikationen entwickelt, um eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung zu ermöglichen und sicherzustellen, dass Ihre Netzwerkanforderungen effizient und zuverlässig erfüllt werden. Seine robuste Konstruktion gewährleistet, dass es den täglichen Anforderungen standhält, und macht es zu einer zuverlässigen Wahl für den Anschluss Ihrer Netzwerkgeräte. Ob zu Hause oder im Büro, das Lenovo Netzwerkkabel ist ein wesentlicher Bestandteil für den Aufbau einer stabilen und robusten Netzwerkumgebung.
Lenovo - Netzwerkkabel - 1 m - CAT 5e - grün - für ThinkSystem SR250; SR630
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grün
Länge
1 m
Typ des Netzwerkkabels
Netzwerkkabel - CAT 5e
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SR250 ¦ Lenovo ThinkSystem SR630
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.