Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brocade - QSFP+-Transceivermodul - 40GbE - 40GBase-LR4 - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm - für P/N: 6682B1A, 6684B2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-9005860
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01KN817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Das QSFP+-Transceivermodul von Lenovo Brocade wurde für die Anforderungen von Hochgeschwindigkeits-Datennetzwerken entwickelt und bietet eine Datenübertragungsrate von 40 Gbit/s für einen effizienten Netzwerkbetrieb. Es ist für die Verwendung mit Ethernet 40GBase-LR4-Systemen konzipiert und verfügt über einen Plug-and-Play-Modulformfaktor für eine unkomplizierte Installation, die minimale Ausfallzeiten und maximale Produktivität gewährleistet. Mit LC-Singlemode-Anschlüssen bietet es eine zuverlässige, kabelgebundene Konnektivitätslösung, die mit einer breiten Palette von Netzwerkgeräten kompatibel ist. Die beeindruckende maximale Übertragungsdistanz von 10 km macht das Modul zu einer geeigneten Wahl für Unternehmen, die Hochgeschwindigkeitsverbindungen über große Entfernungen hinweg aufrechterhalten und eine konsistente Netzwerkleistung bei umfangreichen Installationen sicherstellen möchten. Ganz gleich, ob ein bestehendes Netzwerk aufgerüstet oder ein neues aufgebaut werden soll, das Lenovo Brocade QSFP+ Transceiver-Modul bietet eine Mischung aus Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit, auf die sich Netzwerkadministratoren verlassen können.
Brocade - QSFP+-Transceivermodul - 40GbE - 40GBase-LR4 - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm - für P/N: 6682B1A, 6684B2A
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
QSFP+-Transceivermodul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
40GbE
Datenübertragungsrate
40 Gbps
Verdrahtungstyp
40GBase-LR4
Maximaler Übertragungsbereich
10 km
Optische Wellenlänge
1310 nm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 6682B1A, 6684B2A
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 40GBase-LR4 - LC Single-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.708,84*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.865,47*
€ 34.349,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.798,61*
€ 34.270,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.708,84*
€ 34.163,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.