Der Lenovo SX6 FC-IP SAN Extension Blade ist ein leistungsstarker Netzwerkadapter zur Verbesserung der Konnektivität und der Datenübertragungsraten in Unternehmens- und Rechenzentrumsumgebungen. Mit seiner kabelgebundenen Konnektivitätstechnologie unterstützt dieses Erweiterungsmodul eine breite Palette von Datenverbindungsprotokollen, einschließlich 10-Gigabit-Ethernet, Gigabit-Ethernet und verschiedene Fibre-Channel-Standards, was es zu einer vielseitigen Wahl für jede Netzwerkanforderung macht. Die hochdichte Portkonfiguration des Moduls mit zwei 40-Gigabit-QSFP+-Ports und 32 zusätzlichen Ports für Gigabit-Ethernet / 10-Gigabit-SFP+ und 32-Gbit-Fiber-Channel bietet die Flexibilität und Skalierbarkeit, die erforderlich ist, um die Anforderungen wachsender Netzwerke zu erfüllen. Egal, ob Sie ein bestehendes System aufrüsten oder ein neues aufbauen, das Lenovo SX6 FC-IP SAN Extension Blade bietet eine zuverlässige Lösung für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und verbesserte Netzwerkleistung. Lenovo SX6 FC-IP SAN Extension Blade - Erweiterungsmodul - 40 Gigabit QSFP+ x 2 + Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 16 + 32Gb Fibre Channel SFP+ x 16 - mit 16 x 32 Gbps LWL SFP+-Empfänger - für P/N: 6682-HC2, 6684-HC2 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Erweiterungsmodul | ![](/p.gif) | Kombiniert mit | 16 x 32 Gbps LWL SFP+-Empfänger | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 4Gb Fibre Channel, 10Gb Fibre Channel, 8 GB Fibre Channel, 40 Gigabit Ethernet, 16Gb Fibre Channel, 32Gb Fibre Channel | ![](/p.gif) | Netzwerk/Transportprotokoll | FCIP | ![](/p.gif) | Ports | 40 Gigabit QSFP+ x 2 + Gigabit Ethernet / 10 Gigabit SFP+ x 16 + 32Gb Fibre Channel SFP+ x 16 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: 6682-HC2, 6684-HC2 |
|