| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1003-9009423 Herst.-Nr.: U-Cable-Patch-1M-RJ45-BL EAN/GTIN: 0810010071552 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ubiquiti UniFi - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 1 m - 3 mm - CAT 6 - geschirmt - Blau Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Geschirmt, Testankerflunken-Durchlauf, biegbar | ![](/p.gif) | Farbe | Blau | ![](/p.gif) | Länge | 1 m | ![](/p.gif) | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | ![](/p.gif) | Durchmesser | 3 mm | Verschiedenes | Kennzeichnung | TIA/EIA-568-B.2 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |