Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik XS+2733LC15D SFP28 Empfängermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9009475
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     XS+2733LC15D
EAN/GTIN:
     4251876841235
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
MikroTik XS+2733LC15D - SFP28 Empfängermodul - SFP+/SFP28 / LC/UPC Einzelmodus - bis zu 15 km - 1270 nm / 1330 nm (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
SFP28 Empfängermodul
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate
25 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
15 km
Optische Wellenlänge
1270 nm / 1330 nm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - LC/UPC single-mode weiblich x 2
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul mikrotik, gbic modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,07*
€ 339,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,72*
€ 338,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,24*
€ 326,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,80*
€ 324,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,09*
€ 297,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.