Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroTik RB5009UPR+S+IN Router 8-Port-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9009649
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB5009UPR+S+IN
EAN/GTIN:
     4752224007155
Suchbegriffe:
Router
router
MikroTik RB5009UPR+S+IN - Router 8-Port-Switch - 1GbE, 2.5GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über PoE, USB Power-Reset, PCB-Temperaturüberwachung, CPU-Temperaturüberwachung, Spannungsüberwachung, Metallgehäuse
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
1 x Marvell 88F7040 1.4 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, EAC, RoHS
Gerätetyp
Router - 8-Port-Switch (integriert)
RAM
1 GB
Flash-Speicher
1 GB
Gehäusetyp
Desktop
Verschiedenes
MTBF
200,000 Stunden
Zubehör im Lieferumfang
K-55 Befestigungsset, Anschlussblock-Steckverbinder, Netzkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
AC 100-240/ DC 48 V
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem
MikroTik RouterOS v7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
22 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
2.15 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 7 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ LAN: 1 x 2.5GBase-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x Fibre Channel - SFP+ ¦ USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,80*
€ 242,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,03*
€ 241,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,68*
€ 237,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.