Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS RT-AX5400 Wireless Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9014155
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG0860-MO9B00
EAN/GTIN:
     4711387016824
Suchbegriffe:
DSL Router
4G Router
LTE Router
Router
ASUS RT-AX5400 - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, RADIUS-Unterstützung, Samba-Support, Port-Weiterleitung, ASUS AiDisk, Reset-Taste, Apple Time Machine-kompatibel, Port-Ansteuerung, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, ASUS AiCloud, ASUSWRT, ASUS AiProtection, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, Wireless Scheduler, ASUS Router App, Routermodus, VPN Fusion, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, PPTP Client, PPTP Server, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Android Tethering, Let's Encrypt, Bandwidth Monitor, gemeinsame Ordnerberechtigung, DDNS (Dynamic Domain Name Service), L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, FTP-Support, Login-Captcha, Blockieren bösartiger Websites
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1 x 1.5 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, WAN, LAN, 5 GHz, 2.4 GHz
RAM
512 MB
Kapazität
Max. MAC-Filter: 64
Flash-Speicher
256 MB
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal
WLAN-Rating
AX5400
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
50 - 90%
Antenne
Antenne
Extern
Antennenzahl
4
Maße und Gewicht
Gewicht
612.4 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
1024 QAM, OFDMA
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.2 Gen 1: 1 x
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,99*
€ 130,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.