Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertWiFi EBM68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9016096
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG07V0-MO3A60
EAN/GTIN:
     4711081864608
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
asus wlan router
Die ASUS ExpertWiFi EBM68-Bridges und -Router definieren mit ihren fortschrittlichen Funktionen und ihrer leistungsstarken Performance das Netzwerken zu Hause und in kleinen Büros neu. Dieses WLAN-System wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Geräte und Anwendungen zu erfüllen. Es bietet Konnektivität mit Wi-Fi 6-Technologie und einen 1,7-GHz-Prozessor, der reibungslose, verzögerungsfreie Online-Erlebnisse für Spiele, Streaming und mehr gewährleistet. Sicherheit wird groß geschrieben: Der EBM68 bietet mehrere Schutzschichten, darunter WPA3-Verschlüsselung und ASUS AiProtection, um Ihr Netzwerk vor externen Bedrohungen zu schützen. Darüber hinaus ermöglichen die Adaptive QoS- und VPN Fusion-Funktionen des Routers eine priorisierte Bandbreite und einen sicheren Fernzugriff, was ihn zu einer geeigneten Wahl für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen macht. Für diejenigen, die ihre Wi-Fi-Abdeckung erweitern möchten, ermöglicht die AiMesh-Kompatibilität des ASUS ExpertWiFi EBM68 die Einrichtung eines leistungsstarken, flexiblen Wi-Fi-Netzwerks für das gesamte Haus. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit, das ASUS ExpertWiFi EBM68 bietet ein hochwertiges Netzwerkerlebnis, mit dem Sie immer in Verbindung bleiben, wenn es am wichtigsten ist.
ASUS ExpertWiFi EBM68 - WLAN-System - (Router) - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
IPv6-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Samba-Support, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 3G USB Dongle Support, DNS-Server, ASUSWRT, ASUS AiProtection, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Wireless Scheduler, Routermodus, VPN Fusion, DMZ-Unterstützung, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, OFDMA, Unterstützung von 4G USB-Dongle, OpenVPN-Server, WPS-Taste, NAT Passthrough, unterstützt 160 MHz Bandbreite, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, DDNS
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Prozessor
1.7 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Gerätetyp
WLAN-System - 3-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung
RAM
1 GB
Flash-Speicher
256 MB
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
WLAN-System Komponenten
Router
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Personal
WLAN-Rating
AX7800
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
6
Maße und Gewicht
Gewicht
808 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 100Base-TX/1000Base-TX/2.5GBase-T - RJ-45 ¦ LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T ¦ USB 3.1 Gen 1: 1 x 4-polig USB Typ A
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,39*
€ 258,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,60*
€ 252,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.