Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdderLink INFINITY 4000 Series 4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9019493
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     ALIF4001R
EAN/GTIN:
     8716065502077
Die ADDERLink INFINITY 4000 Serie (ALIF4000) ist die weltweit erste Dual-Head, 5K Hochleistungs IP KVM Matrix über eine einzige Glasfaser. Vollständig kompatibel mit der bestehenden ADDERLink INFINITY (ALIF)-Serie und unterstützt durch den ADDERLink INFINITY Manager (AIM), kann die ALIF4001 als Punkt-zu-Punkt-Extender verwendet oder einfach in ein größeres Matrixsystem integriert werden.
AdderLink INFINITY 4000 Series 4001 - Video/Audio/USB-Verlängerungskabel - Empfänger - 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE - über Glasfaser - bis zu 100 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video/Audio/USB-Verlängerungskabel (Empfänger)
Integrierte Peripheriegeräte
OLED-Display
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Unterstützung von 5K-Auflösung, HDR10-Support, 10-bit digital video
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
5120 x 2880 @ 30 Hz
Verschiedenes
MTBF
165,000 Stunden
Kennzeichnung
FCC, UKCA
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
20 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.5 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x DisplayPort weiblich ¦ 5 x USB 2.0 - Type A weiblich ¦ 1 x Kopfhörer - mini jack weiblich ¦ 1 x Mikrofon - mini jack weiblich ¦ 1 x SPDIF - mini jack weiblich ¦ 2 x Netzwerk - SFP
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.962,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,54*
€ 2.546,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,69*
€ 2.529,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.050,66*
€ 2.440,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.004,35*
€ 2.385,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.962,92*
€ 2.335,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.