Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AdderLink XD612 Sender und Empfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C1003-9021596
Hersteller:
     Adder
Herst.-Nr.:
     XD612P-DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender adder
kvm extender
Der ADDERLink XD612 ist ein hochleistungsfähiger KVMA-Extender (Tastatur, Video, Maus und Audio), der einen zuverlässigen Echtzeit-Zugang zu wichtigen Computern ermöglicht - unabhängig vom Standort und unter Beibehaltung der gleichen Benutzeroberfläche. Er wurde für Unternehmensorganisationen und Kontrollräume mit hohem Druck entwickelt und kombiniert die Einfachheit von echtem Plug-and-Play mit einer leistungsstarken HD-KVM-Erweiterung, was zu überlegener Funktionalität und Flexibilität in einer kostengünstigen, zuverlässigen und unkomplizierten Lösung führt.
AdderLink XD612 - Sender und Empfänger - KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender - USB - bis zu 4 km
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-/serieller Extender
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Metallgehäuse, EDID Management, 4:4:4 Chroma Subsampling Support, unterstützt DisplayPort Multi-Stream Transport (MST)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Maximaler Übertragungsbereich
4 km
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - 2 m ¦ 1 x USB-Kabel - 2 m ¦ 1 x Audiokabel - 2 m
MTBF
260,000 Stunden
Rackmontagesatz
Optional
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, DisplayPort 1.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (47/63 Hz)
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
18 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Sender: 18.6 cm x 14.8 cm x 3.9 cm / 1.24 kg ¦ Receiver: 18.6 cm x 14.8 cm x 3.9 cm / 1.24 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-Tastatur / USB-Maus (lokale Einheit) - Type B ¦ 1 x USB 2.0 (lokale Einheit) - Type B ¦ 1 x DisplayPort (lokale Einheit) ¦ 1 x DisplayPort (lokale Einheit (Passthrough)) ¦ 1 x Audioeingang (lokale Einheit) - mini jack ¦ 1 x Audio Line-out (lokale Einheit) - mini jack ¦ 1 x seriell (lokale Einheit) - RJ-12 ¦ 2 x DisplayPort (Fernbedienung) ¦ 1 x USB-Tastatur (Fernbedienung) - Type A ¦ 1 x USB-Maus (Fernbedienung) - Type A ¦ 2 x USB 2.0 (Fernbedienung) - Type A ¦ 1 x Mikrofon (Fernbedienung) - mini jack ¦ 1 x Kopfhörer (Fernbedienung) - mini jack ¦ 1 x Audio Line-out (Fernbedienung) - mini jack ¦ 1 x seriell (Fernbedienung) - RJ-12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.389,55*
€ 1.653,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.382,65*
€ 1.645,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,56*
€ 1.607,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,90*
€ 1.568,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,17*
€ 1.517,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.