Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brovi 5G CPE 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1003-9022163
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51060JBL
EAN/GTIN:
     6975508990211
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Brovi 5G CPE 5 - Wireless Router - WWAN 2-Port-Switch - 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band - 3G, 4G, 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
2x2 MIMO-Technologie, WPS-Taste, 4x4 MIMO-Technologie, 3GPP Release 16
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Gerätetyp
Wireless Router - 2-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Status, 4G, 5G
Gehäusetyp
Desktop
Frequenzband
2,4 GHZ / 5 GHz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Kommunikationsformen
Typ
Drahtloses Mobilfunkmodem
Max. Datenübertragungsrate
3.6 Gbps
Zellprotokoll
5G NR
Generation
3G, 4G, 5G
Mobilfunk-Frequenzband
LTE B3, LTE B7, LTE B20, LTE B1, LTE B26, LTE B5, LTE B39, LTE B28, LTE B8, LTE B40, LTE B41, LTE B38, LTE B18, LTE B19, LTE B32, LTE B42, LTE B43, 5G n78, 5G n1, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n40, 5G n41, 5G n77, 5G n79, LTE B34, 5G n38, 5G n80, 5G n81, 5G n82, 5G n83, 5G n84, 5G n75
Antenne
Antenne
Intern
Gain Level
11 dBi
Maße und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
9.66 cm
Höhe
18.1 cm
Gewicht
550 g
Leitungsmerkmale
Leitungskodierformat
64 QAM, 256 QAM
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,36*
€ 322,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,60*
€ 319,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,89*
€ 308,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.