Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Verbindungsmodul für Barcodeleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTL Px9600 Verbindungs-Modul Ethernet / Profinet IP65
DTL Px9600 Verbindungs-Modul Ethernet / Profinet IP65
Artikel-Nr.:
     C1003-9023511
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CM9681-N100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Datalogic Netzwerkadapter ist eine spezielle Lösung, die für die Anforderungen industrieller Umgebungen entwickelt wurde. Mit seiner robusten, IP65-konformen Konstruktion bietet er zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser und gewährleistet die Betriebsintegrität unter verschiedenen Bedingungen. Der Adapter verfügt über einen RJ-45-Anschluss, der eine effiziente und stabile Ethernet-Konnektivität für kritische Netzwerkanwendungen bietet. Er zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, sich nahtlos in Barcode-Lesegeräte zu integrieren, was ihn zu einer wesentlichen Komponente für die Verbesserung von Datenerfassungssystemen macht. Darüber hinaus erweitert die Unterstützung des PROFINET-Protokolls seinen Nutzen in industriellen Netzwerken und bietet eine vielseitige Lösung für eine breite Palette von Anwendungen. Sein externer Formfaktor ermöglicht eine einfache Installation und macht ihn zu einer praktischen Wahl für Systemintegratoren und IT-Experten, die eine langlebige und effiziente Netzwerklösung suchen.
Datalogic - Verbindungsmodul für Barcodeleser - Ethernet - Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Verbindungsmodul für Barcodeleser
Schnittstellentyp (Bustyp)
Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PROFINET
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet
Ports
Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP65
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,81*
€ 447,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,57*
€ 438,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,21*
€ 407,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,76*
€ 393,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,24*
€ 370,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.