Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Cisco Catalyst IW9165E Rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-9023938
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     IW9165E-E-WGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Catalyst IW9165E wurde entwickelt, um bewegliche Fahrzeuge und Maschinen mit hochzuverlässigen drahtlosen Verbindungen auszustatten. Durch seinen kompakten Formfaktor lässt er sich sehr einfach in industrielle Anlagen integrieren. Der Catalyst IW9165E kann im WGB- oder Cisco URWB-Modus betrieben werden, um jeden Anwendungsfall zu ermöglichen und die bestehende Wireless-Umgebung zu nutzen. Der Catalyst IW9165E unterstützt den Cisco WGB-Modus, der eine Verbindung mit einer Cisco Access Point-Infrastruktur ermöglicht, und den Universal WGB (uWGB)-Modus, der eine Verbindung mit einer Access Point-Infrastruktur eines Drittanbieters erlaubt. Beide Modi helfen dabei, die kabelgebundenen Clients, die sich hinter dem WGB befinden, mit dem Zugangspunkt auf der Infrastrukturseite zu verbinden. Geringer Stromverbrauch, robustes IP30-Design, kleiner Formfaktor und die Möglichkeit der DIN-Schienenmontage machen den Catalyst IW9165E zu einem idealen Wireless-Client für den Einsatz in fahrerlosen Transportsystemen (AGV) und autonomen mobilen Robotern (AMR). Ein M12-Adapter und eine Schienenzertifizierung machen den Catalyst IW9165E auch zu einer bevorzugten Wahl für den Einsatz an Bord von Zügen.
Cisco Catalyst IW9165E Rugged - Accesspoint - 1GbE, 2.5GbE - Bluetooth, Wi-Fi 6E - 5 GHz, 6 GHz - Schienenmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.2 cm
Tiefe
12.4 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
750 g
Gerätetyp
Accesspoint
Integrierte Peripheriegeräte
GNSS-Empfänger
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: 10 Tage
Netzwerk
Formfaktor
DIN-Schienenmontage möglich
Leistungsmerkmale
Hochverfügbarkeit, Dying-Gasp-Unterstützung, Überspannungsschutz, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Reset-Taste, robust, Workgroup-Bridge, sicheres Hochfahren, niedriger Stromverbrauch, 2x2 MIMO-Technologie, Image Signing, Cisco Trust Anchor-Modul, unterstützt Received Signal Strength Indication (RSSI), kein Paketverlust, unterstützt Self-Identifiable Antennas (SIA)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0 LE, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6, Wi-Fi CERTIFIED 6E
Datenübertragungsrate
3.6 Gbps
Statusanzeiger
Port Status, System
Kapazität
Räumliche Ströme: 2
Authentifizierungsmethode
Extensible Authentication Protocol (EAP)
Frequenzband
5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
TLS, PEAP, TTLS, EAP-SIM, EAP-FAST, MSCHAPv2, EAP-GTC
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-6-1, RSS-102, ICES-003 Klasse A, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, IEC 60068-2-30, WEEE, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, EN 61000-4-29, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, EN 62311, EN 50121-4, IP30, IEC 61000-4-9, EN 50121-3-2, CISPR 11 class A, IEC 61000-4-17, FCC OET Bulletin 65c, EN 61373, CNS 13438 Class A, EN 300 386, EN 50155, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, EN 62368-1, IEC 62368-1, IEC/EN 61000-4-2, CISPR 32 Class A, EN 301 489-19, EN 55035, CISPR 35, IEC 61000-4-18, EN 301 489-1 V2.2.3, NCC LP0002:2018, KS C 9835:2019, EN 45545-3, DIN 5510-2, EN 301 489-17 V3.2.4, AS/NZ CISPR 32 Class A, CISPR 16 class A, KS C 9832:2019, KS X 3124, KS X 3126, AAR S9401, AREMA C&S Manual Section 11.5.1, FCC CFR Part 15.247, FCC CFR Part 15.407, RSS-247 Issue 5, AS/NZ 4268:2018
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
UPOE / PoE+
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Gain Level
15 dBi
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100/1/2.5GBase-T (UPOE) - RJ-45 ¦ 1 x 10/100/1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Antenne - RP-SMA ¦ 2 x GPIO ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
RAM
2 GB
Flash-Speicher
1 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.020,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,65*
€ 1.332,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,07*
€ 1.326,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,25*
€ 1.293,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,25*
€ 1.261,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,69*
€ 1.214,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.