Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Network Card-M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9025378
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NETWORK-M3
EAN/GTIN:
     0786689779566
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Fernverwaltungsadapter
SNMP-Adapter
Eatons Gigabit Network Card (Network-M3) für USV-Verbindungen verbindet umfassendes Energiemanagement mit professioneller Cybersicherheit. Die M3-Version baut auf Innovationen mit einer Zero-Trust-Architektur auf, die den Schutz geschäftskritischer Systeme in mittleren und großen IT-Netzwerken noch effektiver macht. Die Gigabit Network Card ist mit mehreren Eaton-Softwarelösungen für das Energiemanagement kompatibel und ermöglicht eine umfassende Automatisierung sowie eine Fernverwaltung und -steuerung, die die Reaktionszeiten bei Energieproblemen verkürzt. Die Gigabit Network Card gibt IT-Managern verwertbare Informationen an die Hand, um Stromprobleme proaktiv anzugehen, bevor sie zu Ausfallzeiten führen, und um die Effizienz ihrer Stromversorgungsabläufe zu maximieren.
Eaton Network Card-M3 - Fernverwaltungsadapter - Gigabit Ethernet x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Fernverwaltungsadapter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, E-Mail-Meldung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, Umgebungsüberwachung, MIB II, sicheres Hochfahren, Auto-Shutdown-Funktion, REST API interface, Passwortauthentifizierung, LED-Statusanzeige, Virtual Machine Awareness
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
ARP, BOOTP, DHCP
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, CLI, NTP, SMTPS, LDAP, RADIUS, Syslog, TLS, MQTTS
Ports
Gigabit Ethernet x 1
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 2900-1, IEC 62443-4-2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
- 95% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
6.6 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
65 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Auxiliary - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x management (USB)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,74*
€ 322,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,00*
€ 296,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.