Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos AP6 Series 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9029994
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     AP420E00ZZPCNP
EAN/GTIN:
     5054074017940
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Sophos AP6 Series 420 ist ein Wi-Fi 6 Access Point für den Innenbereich, der über die Sophos Central Plattform verwaltet wird. Mit einem breiten Funktionsumfang und ultimativer Skalierbarkeit bietet er eine Leistung, die sowohl der allgemeinen Wi-Fi-Nutzung als auch den hohen Durchsatzanforderungen von Umgebungen mit mittlerer und hoher Dichte gerecht wird.
Sophos AP6 Series 420 - Accesspoint - Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz - Cloud-verwaltet - Tisch-/Wand-/Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.3 cm
Tiefe
18.3 cm
Höhe
3.5 cm
Gewicht
700 g
Lokalisierung
Großbritannien
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Tisch-/Wand-/Deckenmontage
Leistungsmerkmale
Dynamic Frequency Selection (DFS), 2x2:2 Streams
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3at
Leistung
Maximale Datenrate (2,4 GHz): 575 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wand- und Deckenmontagehalterung
Kennzeichnung
UL, CB, FCC, EN 60601-1-2, RCM, ISED, TEC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externe Spannungsversorgung nicht enthalten
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - Micro-USB
Weitere Suchbegriffe: Adapter SMB, SMB Adapter, access point
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 226,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,86*
€ 323,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,93*
€ 290,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.