Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Networking Comware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9048466
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9Y17A
EAN/GTIN:
     k.A.
Die HPE Networking Comware 5960 Switch-Serie ist ein hochleistungsfähiger Top-of-Rack-Switch (ToR) mit hoher Dichte, der für Enterprise-Rechenzentren, Cloud-Dienstanbieter und Telco-Umgebungen entwickelt wurde. Mit mehreren Anschlussmöglichkeiten, darunter 400G- und 100G-QSFP28-Anschlüsse, bieten diese Switches außergewöhnliche Leistung und verbesserte Energieeinsparungen. VXLAN/EVPN und DRNI verbessern die Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit, während moderne Softwarefunktionen ein dynamisches und hochverfügbares Netzwerk ermöglichen. Die Unterstützung durch das HPE Intelligent Management Center (IMC) bietet eine zentralisierte Konfiguration, Compliance, Richtlinienmanagement, Überwachung und Fehlerbehebung. HPE IMC Orchestrator und Analyzer werden auch für DC Fabric Orchestrierung und Anwendungstelemetrie unterstützt.
HPE Networking Comware - Lüftermodul für Netzwerkgerät - Luftstrom von hinten nach vorne
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.1 cm
Tiefe
13.7 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
149.7 g
Produkttyp
Lüftermodul für Netzwerkgerät - Luftstrom von hinten nach vorne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Luftstrom Netzversorgungsseite zu Port-Seite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,45*
€ 369,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,64*
€ 367,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,60*
€ 360,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,79*
€ 354,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,22*
€ 325,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.