Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

HPE Aruba Networking AP-605R12 (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1003-9048490
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R8N19A
EAN/GTIN:
     k.A.
HPE Aruba Networking 600R Series Remote Access Points ermöglichen es IT-Teams, Remote Power Usern und in kleinen Zweigstellen eine nahtlose und sichere Benutzererfahrung zu bieten. Die HPE Aruba Networking 600R Serie basiert auf Wi-Fi 6E und erreicht eine kombinierte maximale Datenrate von 3,6 Gbit/s (unter Verwendung von 5-GHz- und 6-GHz-Bändern). Sie erhöht die Kapazität um bis zu 1200 MHz mit mehr 160-MHz-Kanälen, um die ständig steigenden Wi-Fi-Anforderungen besser zu erfüllen, insbesondere für die latenzempfindliche Videokommunikation mit hoher Bandbreite. HPE Aruba Networking Remote Access Points der 600R Serie verfügen über zwei per Software programmierbare Funksender, die auf zwei von drei Wi-Fi 6E-Bändern eingestellt werden können: 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz sowie ein Hochgeschwindigkeits-Mobilfunkmodul für primäre oder Backup-Konnektivität. IT-Teams ist es möglich, das WAN auf Mitarbeiter zu erweitern, die von zu Hause aus arbeiten, und zwar mit Route/Tunnel-Orchestrierung, richtlinienbasiertem Routing, Transparenz des WAN-Zustands und Cloud-Sicherheit als Teil der Microbranch-Funktionalität von HPE Aruba Networking Central.
HPE Aruba Networking AP-605R12 (EU) - Accesspoint - Wi-Fi 6 - ZigBee, Bluetooth, LTE, Wi-Fi 6E - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - BTO - Desktop - mit HPE Aruba AP-605CM12 LTE-Mobilfunkmodul
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.5 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
900 g
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Kombiniert mit
HPE Aruba AP-605CM12 LTE-Mobilfunkmodul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Desktop
Leistungsmerkmale
DFS-Unterstützung, unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Trusted Platform Module (TPM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), Cyclic Shift Diversity (CSD), Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, unterstützt High-Throughput (HT), 2x2 MIMO-Technologie, 2x2:2 Streams, unterstützt Very High Throughput (VHT), Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), unterstützt High Efficiency (HE), Target Wait Time (TWT), PoE Class 3
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Datenübertragungsrate
3.6 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, System, Status
Kapazität
Associated client devices per radio: 512 ¦ BSSIDs über Radio: 16 ¦ OFDMA-Einheiten: 8
Leitungskodierformat
CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, 1024 QAM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS, OFDMA
Leistung
Max. Datenrate (5 GHz + 6 GHz Bänder): 3,6 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 1,2 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 2,4 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA, WPA2, WPA3-Enhanced Open
Verschiedenes
Preistyp
BTO
Enthaltene Kabel
1 x Netzkabel (EU)
MTBF
80 Jahre
Kennzeichnung
FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ISED, IEC/EN/UL 60950, RED 2014/53/EU, IEC/EN 62368-1, ETS 300 019 Class 3.2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE+
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
ArubaOS, InstantOS 10.5.0.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95% RH
Antenne
Antenne
Extern
Richtwirkung
Ungerichtet
Antennenzahl
2
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
37.3 cm
Transporttiefe
30.9 cm
Transporthöhe
10.7 cm
Transportgewicht
1.935 kg
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee, LTE Cat 12
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x 2.5 GBase-T (PoE+) - RJ-45 ¦ 3 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 - 15.4 W ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Konsole - Micro-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.617,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.743,04*
€ 2.074,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.732,04*
€ 2.061,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.679,07*
€ 1.998,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,82*
€ 1.957,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,35*
€ 1.924,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.