Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertWiFi EBG15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
ASUS ExpertWiFi EBG15 Kabelrouter Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     C1003-9053811
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90IG08E0-MO3B00
EAN/GTIN:
     4711387094235
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
asus router vpn
Der ASUS ExpertWiFi EBG15 ist ein Router, der die Konnektivitätsanforderungen von Heim- und Büroumgebungen erfüllt. Mit seinen drei WAN-Ports und dem integrierten 4-Port-Switch bietet dieser Router flexible Anschlussmöglichkeiten und ist damit die ideale Wahl für eine Vielzahl von Netzwerkkonfigurationen. Sicherheit wird beim ASUS ExpertWiFi EBG15 groß geschrieben: ASUS AiProtection Pro, VPN-Unterstützung und erweiterte Webfilterung schützen Ihr Netzwerk vor Cyber-Bedrohungen. Angetrieben von einem 1,8-GHz-Prozessor und ausgestattet mit 512 MB RAM sorgt er für zuverlässige Leistung auf all Ihren Geräten. Darüber hinaus unterstützt der Router ASUS AiMesh, sodass Sie ein Wi-Fi-Netzwerk für das gesamte Haus mit nahtloser Abdeckung erstellen können. Ob Sie nun streamen, spielen oder einfach nur im Internet surfen, der ASUS ExpertWiFi EBG15 bietet ein reibungsloses, sicheres und vielseitiges Netzwerkerlebnis.
ASUS ExpertWiFi EBG15 - Router - 4-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VPN-Support, WOL, IPv6-Unterstützung, Samba-Support, FTP-Server, statischer IP-Modus, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, 3G USB Dongle Support, DNS-Server, ASUSWRT, Adaptive QoS, Web Filtering, Routermodus, VPN Fusion, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Bandwidth Limiter, ASUS AiProtection Pro, L2TP Client, PPTP Client, IPSec Server, PPTP Server, OpenVPN Client, Unterstützung von 4G USB-Dongle, OpenVPN-Server, IPTV-Support, NAT Passthrough, automatisches Firmware-Update, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, Bandwidth Monitor, gemeinsame Ordnerberechtigung, Login-Captcha, Blockieren bösartiger Websites
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Prozessor
1.8 GHz
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Statusanzeiger
Stromversorgung, USB
RAM
512 MB
Flash-Speicher
256 MB
Gehäusetyp
Desktop
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Antenne
Antenne
Intern
Antennenzahl
1
Maße und Gewicht
Gewicht
250 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB 3.2 Gen 1: 1 x
Weitere Suchbegriffe: wlan router, asus wlan router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,37*
€ 83,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,08*
€ 81,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.