Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Ethernet Network Adapter X710-T2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9069840
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     X710T2LG1P5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte intel
rj-45 / pci-express karte
Die Intel Data Direct I/O-Technologie ist eine Plattformtechnologie, die die Effizienz der E/A-Datenverarbeitung für die Datenlieferung und den Datenverbrauch von E/A-Geräten verbessert. Mit Intel DDIO kommunizieren Intel Server-Adapter und -Controller direkt mit dem Prozessor-Cache ohne Umweg über den Systemspeicher, wodurch die Latenzzeit reduziert, die System-E/A-Bandbreite erhöht und der Stromverbrauch gesenkt wird.
Intel Ethernet Network Adapter X710-T2L - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 100M/1G/2.5G/5G/10 Gigabit Ethernet x 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Firmware aktualisierbar, QoS, VMDq, PXE-Unterstützung, RSS, UEFI-Support, SR-IOV, MSI-X, WDT, VT-c, DDIO Technology, VXLAN, NVGRE, Intel Flow Director, FPP, intelligente Entladungen, MSI, EEE, DPDK, NFV, VMLB, GENEVE-Support, IOV, On-chip QoS and Traffic Management, DDP, MPLS, Adaptive Virtual Function, VxLAN-GPE mit NSH, Enhanced NVO
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
iSCSI, NFS, SCTP, IPv4, IPv6, UDP, TCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1as, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10GBase-T, Ethernet 2.5GBase-T, Ethernet 5GBase-T
Statusanzeiger
Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, RMON
Kapazität
VLAN-Kennzeichnungen: bis zu 4096 ¦ Virtuelle Funktionen: bis zu 128
Ports
100M/1G/2.5G/5G/10 Gigabit Ethernet x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, C-Tick, BSMI, RoHS, KCC, IEEE 1588, EN 62368-1:2014, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, ROHS Directive 2015/863/EU, ROHS Directive 2011/65/EU, EMI FCC Class B, EEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2012 oder höher, Microsoft Windows 10 / 11, FreeBSD 12.4, FreeBSD 13.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Maße und Gewicht
Tiefe
16.7 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1/2.5/5/10GBase-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel X710-AT2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,60*
€ 249,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
E10GSFPLR
ab € 74,11*
Zubehör
Intel
E10GSFPSR
ab € 35,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.