Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks 4000 series 4220-8MW-40P-4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9182638
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     4220-8MW-40P-4X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch
Der Extreme Networks 4220-8MW-40P-4X Switch wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerkumgebungen zu erfüllen und bietet eine Mischung aus Leistung, Flexibilität und Sicherheit. Mit seiner umfangreichen Auswahl an Ports, darunter 40 PoE+- und 8 PoE++-Ports, kann dieser Switch eine Vielzahl von Geräten mit Strom versorgen und gleichzeitig eine Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung ermöglichen. Seine robusten Leistungskennzahlen, einschließlich einer Switching-Bandbreite von 240 Gbit/s und einer Weiterleitungsrate von 178,6 Mpps, gewährleisten eine effiziente Datenverarbeitung für stark ausgelastete Netzwerke. Erweiterte Funktionen wie Cloud-Management, Zero-Touch-Provisioning und Universal Zero Trust Network Access rationalisieren die Netzwerkeinrichtung und -wartung und erhöhen die Sicherheit und Betriebseffizienz. Das hohe PoE-Budget des Switches und die Unterstützung für redundante Stromversorgungen machen ihn zu einer zuverlässigen Wahl für die Stromversorgung kritischer Geräte in jeder Netzwerkkonfiguration. Der Extreme Networks 4220-8MW-40P-4X ist für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen ausgelegt und erfüllt eine Vielzahl von Standards. Er ist eine robuste und leistungsstarke Lösung für die Netzwerkanforderungen von heute.
Extreme Networks 4000 series 4220-8MW-40P-4X - Switch - managed - 40 x 10/100/1000Base-T (PoE+) + 8 x 1/2.5/5GBase-T (PoE++) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking) - an Rack montierbar - PoE++ (740 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, sFlow, ACL Support, DHCP-Server, LLDP-Support, DHCP-Relais, Port Security, DHCP-Client, MVRP, 802.1x-Authentifizierung, Cloud-verwaltet, ZTP, LAG, nichtblockierende Architektur, LLDP-MED, PVST+, UZTNA, Leisemodus (Lüfter aus)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bj, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed - stapelbar
Remoteverwaltungsprotokoll
DHCP
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, Policy-Based Routing (PBR), MLD, MSTP, RSTP, STP
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Leistung
Mehrfachbandbreite: 40 Gbit/s ¦ Schaltbandbreite: 240 Gbit/s ¦ Weiterleitungsrate: 178,6 Mpps
Gehäusetyp
An Rack montierbar
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE++
Ports
40 x 10/100/1000Base-T (PoE+) + 8 x 1/2.5/5GBase-T (PoE++) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ (Uplink / Stacking)
Jumbo-Rahmenunterstützung
Ja
PoE-Budget
740 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
BSMI, EN 61000-3-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, NOM, EN 61000-3-3, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, KCC, ANATEL, CQC, CDRH, VCCI Class A, EAC, WEEE 2012/19/EU, EN 300 386, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, NRCS, ASTM D3580, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Class 1, EN 55035, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2, EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, AS/NZS CISPR 32, TEC, EN/ETSI 300 753 (1997-10), China RoHS II (GB/T 26572-2011), UL/CUL 62368-1, ROHS Directive 2011/65/EU, 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition 2014, REACH 1907/2006/CE, 2014/35/EU, Taiwan RoHS CNS 15663 (2013.7), EN/ETSI 300 019-2-2 v2.3.1 - Class 2.3
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
950 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Base Software License
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% RH (non-condensing)
Maße und Gewicht
Breite
44.1 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
5.41 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
40 x 10/100/1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 8 x 1/2.5/5GBase-T RJ-45 PoE++ - 90 W ¦ 4 x 1/10GBase-X SFP+ Uplink/Stacking ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x micro-USB Type B Konsole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.743,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.788,66*
€ 5.698,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.783,03*
€ 5.691,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.758,71*
€ 5.662,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.746,58*
€ 5.648,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.743,32*
€ 5.644,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.