Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS 6536 Fabric Interconnect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9232804
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-FI-6536-U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Schaffen Sie eine zentrale, hoch verfügbare Management-Domäne, deren Netzwerkkonnektivität und Verwaltungsfunktionen alle verbundenen Blades und Chassis unterstützen.
Cisco UCS 6536 Fabric Interconnect - Switch - managed - 30 x 10 Gigabit / 25 Gigabit / 40 Gigabit / 100 Gigabit QSFP28 + 4 x 10/25/40/100 Gigabit Ethernet or 8/16/32 Gigabit Fibre Channel + 2 x 1/10/25/40/100 Gigabit QSFP28 - Luftstrom von vorne nach hinten - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DCBX-Unterstützung, prioritätsbasierte Flusssteuerung, erweiterte Übertragungsauswahl, QoS, LACP-Support, LACP, CoS, FET, FCoE-Support, Ausbruchsfunktion, PFC, VLAN-Kapselung, WRR, RPVST+, Quad-Core CPU, 6 Lüftermodule
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.3bm, IEEE 802.3by, IEEE 802.3bg
Gerätetyp
Switch - 36 Anschlüsse - managed
Integrierte Peripheriegeräte
6 Lüfter
Statusanzeiger
Stromversorgung, Status, Beaconing
Remoteverwaltungsprotokoll
RMON
RAM
32 GB
Kapazität
Layer-2-VLANs: 3000 ¦ QoS-Hardwarewartschlangen pro Port: 16
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Leistung
Switching-Durchsatz: 7,42 Tbit/s ¦ Latenz: < 1 µs ¦ Layer 2 Hardware Forwarding: 7,42 Tbit/s ¦ Layer 2 Hardware Forwarding: 2,4 Bpps ¦ Aggregierte Datenrate: 14.84Tbps
Gehäusetyp
Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar 1U
Untertyp
100 Gigabit Ethernet
Ports
30 x 10 Gigabit / 25 Gigabit / 40 Gigabit / 100 Gigabit QSFP28 + 4 x 10/25/40/100 Gigabit Ethernet or 8/16/32 Gigabit Fibre Channel + 2 x 1/10/25/40/100 Gigabit QSFP28
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, GB 4943, Directive 2004/108/EC, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN22 Class A, EN 55022 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, CNS 13438 Class A, EN 300 386, KN 61000-4, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, AS/NZS CISPR22 Class A
Zubehör im Lieferumfang
Chassis-Zubehörkit
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Interne Spannungsversorgung (nicht installiert) - Hot-Plug
Leistungsaufnahme im Betrieb
348 Watt
Installierte Anzahl
0
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco Intersight, Cisco UCS Manager 4.2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
62.7 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
11.6 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
30 x 10/25/40/100Gbit LAN QSFP28 FCOE / Uplink ¦ 4 x 10/25/40/100Gbit LAN or 8/16/32Gb Fibre Channel QSFP28 FCOE / Unified Port ¦ 2 x 1/10/25/40/100Gbit LAN QSFP28 FCOE / Uplink ¦ 1 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 Management ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x seriell (RS-232) RJ-45 Konsole ¦ 2 x 10/100/1000 Base-T Clustering
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.197,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.254,99*
€ 15.773,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.240,56*
€ 15.756,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.206,23*
€ 15.715,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.197,86*
€ 15.705,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.