Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMtrexx Next


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMtrexx Next
Auerswald COMtrexx Next
Artikel-Nr.:
     C1003-9266180
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90027
EAN/GTIN:
     4019377900277
Auerswald COMtrexx Next - IP-PBX - 1 x 10/100 - für COMfortel D-110, WS-500M, WS-500S
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
IP-PBX
Kapazität
Verbindungsleitungen für Internet-Telefonie: 40 ¦ VoIP Abonnenten: 40 ¦ VoIP Kanäle: 40 ¦ Voicemail channels: 3 ¦ Fax channels: 3 ¦ Sprachboxen: 40 ¦ Fax boxes: 40 ¦ Anrufdatenaufzeichnungen: 18000 ¦ Benutzer: 40
Funktionen
Fax an E-Mail, LDAP, PIN-Nutzer, Rufnummeranzeigenfunktion
Anrufservices
Anrufweiterleitung, Rufumleitung, Anrufbeantworter, Anrufannahme, IP-Blacklist, Music on Hold
Netzwerkanschlüsse
1 x 10/100
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 10 / 11
Mitgeliefertes Zubehör
Netzwerkkabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Stromversorgungsgerät
Typ
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
4.3 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Abmessungen und Gewicht
Breite
10.3 cm
Tiefe
10.3 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
165 g
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.722, T.38, T.30
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP, SIPS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
Ethernet 100 ¦ USB 2.0 ¦ USB 3.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,08*
€ 209,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,19*
€ 168,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.