Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palo Alto Networks PA-445


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9271396
Hersteller:
     Palo Alto Networks
Herst.-Nr.:
     PAN-PA-445
EAN/GTIN:
     8592978548667
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Die PA-400 Series von Palo Alto Networksist eine ML-gestützte NGFW, die verteilten Unternehmensniederlassungen, Einzelhandelsstandorten und mittelgroßen Unternehmen die Funktionen einer Next-Generation Firewall bietet.
Palo Alto Networks PA-445 - Sicherheitsgerät - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.5 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
4.22 cm
Gewicht
3.95 kg
Gerätetyp
Sicherheitsgerät
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, URL-Filterung, ohne Lüfter, Schutz vor Internetbedrohungen, Data Loss Prevention (DLP), Pre-Shared Key (PSK), SD-WAN-Support, Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC), 91 W PoE Power Budget, PoE bis zu 60 Watt pro Port
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
PPPoE, IPv6
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Kapazität
Maximale Anzahl von Sitzungen: 200000 ¦ Neue Sitzungen pro Sekunde: 37500 ¦ VLAN-Tags pro Gerät: 4094 ¦ VLAN-Tags pro Schnittstelle: 4094
Routing Protocol
RIP, BGP, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, OSPFv3, PIM-SSM, Policy-Based Routing (PBR)
Leistung
Firewall-Durchsatz (HTTP): 2,8 Gbit/s ¦ Firewall-Durchsatz (Appmix): 2,2 Gbit/s ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz (HTTP): 1 Gbps ¦ Bedrohungspräventions-Durchsatz (Appmix): 1 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (IPSec): 1,6 Gbit/s
Verschlüsselungsalgorithmus
MD5, SSL, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, 256-bit SHA, 512-bit SHA, 384-Bit SHA, IKEv1, 3DES
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CB, cTUVus, VCCI Class B
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
5.72 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T (Verwaltung) - RJ-45/SFP (mini-GBIC) ¦ 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 2 x USB ¦ 1 x Konsole - Micro-USB ¦ 4 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 ¦ 1 x 1000Base-T - RJ-45/SFP (mini-GBIC)
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Festplatte
SSD 128 GB x 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.610,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.719,06*
€ 2.045,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.715,15*
€ 2.041,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,01*
€ 1.990,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.643,25*
€ 1.955,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.610,07*
€ 1.915,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.