Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Studio X52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9271547
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8D8L1AA#ABB
EAN/GTIN:
     0197497099560
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Poly Studio X52 - All-in-One Videoleiste (Videoleiste, Poly TC10 Touchcontroller) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Englisch / Europa
Gerätetyp
All-in-One Videoleiste
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, 20 Megapixel Kamera, 2 MEMS Mikrofone, 2 2.-stufige Mikrofone
VoIP-Protokolle
H.323, SIP
Sicherheit
128 Bit AES, 256 Bit AES, TLS, H.235.6
Netzwerkmerkmale
Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten, Sicherheitsprofile, Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports, Sichere Standards, Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung, Externe Active Directory-Authentifizierung
Video-Codecs
H.265, H.239, H.264 High Profile, H.264 AVC
Inhalt des Kits
Videoleiste, Poly TC10 Touchcontroller
Netzwerk
Typ
Netzwerkadapter
Leistungsmerkmale
Polycom Lost Packet Recovery (LPR) Technology, Passwortschutz, Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), dynamische Bandbreiten-Zuweisung, rekonfigurierbare MTU-Größe, NT LAN Manager (NTLM), USB-Gerätemodus
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPv4, IPv6
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x CAT5E Netzwerkkabel ¦ 1 x HDMI-Kabel
Enthaltenes Zubehör
Display-Montageklemme
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Android
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Videoeingang
Typ
Digitalkamera - integriert
Leistungsmerkmale
Akustische Echokompensation (AEK), kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom, 110° diagonaler Bildwinkel, automatisches Framing von Personen, 95° Sichtfeld (horizontal), Poly NoiseBlockAI-Technologie, Poly Acoustic Fence-Technologie, kompatibel mit Google Meet, Poly DirectorAI-Technologie
Digitales Zoom
5
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 768, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050
Video-Modi
720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Audioausgang
Typ
Lautsprecher
Soundmodus
Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Audioeingang
Typ
Stereo-Mikrofon - integriert
Videoausgang
Unterstützte Auflösungen
XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)
Digital-Video-Standard
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Max. externe Auflösung
3840 x 2160
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.187,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.378,29*
€ 4.020,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.348,37*
€ 3.984,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.259,82*
€ 3.879,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.215,83*
€ 3.826,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.187,69*
€ 3.793,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.