Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extreme Networks AP-5020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-9273010
Hersteller:
     Extreme Networks
Herst.-Nr.:
     AP5020-WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der Extreme Networks AP-5020 ist ein Wireless Access Point, der für die Anforderungen moderner Netzwerkumgebungen entwickelt wurde. Durch die Unterstützung der Wi-Fi 6-Technologie gewährleistet er schnelle und zuverlässige Verbindungen für eine Vielzahl von Geräten. Durch die Integration von Bluetooth 5.4 LE, Thread und Zigbee zeichnet er sich als vielseitige Lösung für IoT-Anwendungen aus. Sicherheit ist eine Priorität für den AP-5020, der mit WPA3-Verschlüsselung, Trusted Platform Module (TPM) und Zero Trust Network Access (ZTNA) zum Schutz vor externen Bedrohungen ausgestattet ist. Dank seiner MU-MIMO-Technologie und anderer Funktionen ist er in der Lage, bis zu 1536 Benutzer mit einer Datenübertragungsrate von 20 Gbps zu unterstützen. Die Einhaltung zahlreicher internationaler Normen unterstreicht seine Zuverlässigkeit und sein Engagement für Sicherheit und Umweltschutz. Das Design für den Innenbereich mit flexiblen Wand- oder Deckenmontageoptionen gewährleistet zudem, dass das Gerät in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden kann. Der AP-5020 ist eine umfassende Lösung für sichere, leistungsstarke Netzwerke.
Extreme Networks AP-5020 - Accesspoint - Indoor - Bluetooth 5.4 LE, Wi-Fi 7 - Bluetooth, ZigBee, Thread, Wi-Fi 7, Bluetooth - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Cloud-verwaltet - Wand- / Deckenmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.8 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
1.62 kg
Lokalisierung
Weltweit
Gerätetyp
Accesspoint
Robustes Design
Innen
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Formfaktor
Wand- / Deckenmontage
Leistungsmerkmale
Firewall, Abtastautomatik pro Gerät, Quality of Service (QoS), Trusted Platform Module (TPM), kompatibel mit Transmit Beam-Forming (TxBF), Power Sourcing Equipment (PSE), Paketaggregation A-MPDU, Paketaggregation A-MSDU, SU-MIMO Technologie, unterstützt High-Throughput (HT), Energy-Efficient Ethernet (EEE), 4x4:4 MU-MIMO technology, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Cellular Coexistence Filter (CCF), Private Pre-Shared Key (PPSK), Zero Trust Network Access (ZTNA), Uplink/Downlink MU-MIMO, Multi-Link Operation (MLO), Hit-less PoE Failover
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Thread, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.4 LE, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.15.4, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, Wi-Fi CERTIFIED 7, Bluetooth 5.4
Datenübertragungsrate
20 Gbps
Kapazität
SSIDs pro Radio: 16 ¦ SSIDs gesamt: 48 ¦ Nutzer pro Radio: 512 ¦ Nutzer gesamt: 1536
Authentifizierungsmethode
Radio Service Set ID (SSID)
Leitungskodierformat
256 QAM, OFDM, 1024 QAM, 4096 QAM, OFDMA, DSSS
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Leistung
Channel-Bandbreite: 320 mhz ¦ Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1,3 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (5 GHz): 5,7 Gbit/s ¦ Maximale Datenrate (6 GHz): 11,5 Gbit/s
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Verschlüsselungsalgorithmus
WPA3
Cloud-verwaltet
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wand- und Deckenmontagehalterung
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, IEC 60601-1-2, ICES-003 Class B, AS/NZS 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 55011, EN 60601-1-2, CISPR 11, EN 62311, EN 300.440, EN 300 328, RoHS 2011/65/EU, EN 50385, WEEE 2012/19/EU, EN 301 489-1, AS/NZS CISPR 11, ANSI/UL 60950-1 Second Edition, RSS-247, EN 55032 Class B, RSS-102 Issue 5, Directive 2014/30/EU, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 301 893, CISPR 32 Class B, FCC Subpart C 15.247, FCC Subpart E 15.407, Directive 2014/53/EU, EN 55035, CISPR 35, EN 301 489-17, UL/CUL 62368-1, IEC 62368-1 Second Edition, IEC 62368-1 Third Edition, SCIP, RSS-248, EN 303 687, Annex II (EU) 2015/863, FCC CFR 47 Part 15 Class B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition 2014, REACH 1907/2006/CE, 2014/35/EU, China RoHS-2 SJ/T 11364-2014, Taiwan RoHS CNS 15663 (2013.7), FCC Part 1.1307
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil / Power Injector (nicht enthalten)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE++
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Thread, Zigbee, Bluetooth 5.4 LE
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100M/1G/2.5/5/10 Gigabit Ethernet (PoE++) - RJ-45 ¦ 1 x 100M/1G/2.5/5 Gigabit Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.680,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.716,85*
€ 3.233,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.712,38*
€ 3.227,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.697,00*
€ 3.209,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.687,96*
€ 3.198,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.680,18*
€ 3.189,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.